制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「メッセージカード」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Siemens 拡張Siemens LOGO !8 シリーズロジックモジュールは、 8 つのデジタル入力と、コンタクト定格 5 A の 8 つのリレー出力を備えています。この DIN レール取り付けロジックモジュールは、ねじ終端方式です。広いスペースが必要な用途向けの SD カードスロットがあります。ロジックモジュールの供給電圧は 24 V dc です。また、アラート用の「テキストメッセージ通信」機能も備えています。LOGO! CMR モジュールを使用すると、スマートフォンを介して制御を提供することが可能になります。LOGO! Web エディタは、 LOGO !ベースモジュール( BM )及び LOGO !ソフトで快適。このツールを使用すると、エディタペインでユーザー定義の Web ページを作成し、 LOGO !の Web サーバーからプロジェクト全体にアクセスできます。ベースユニット。ロジックモジュールのデータには、 LOGO !ツール V2.0.0 にアクセスします。特長と利点イーサネット経由で最大 8 台の基本デバイスの 2 倍のネットワーク接続が可能 SIMATIC コントローラ、 SIMATIC パネル、 PC との通信 HTML の知識は必要ありません 動作温度範囲: 0 → +55 ° C 「ドラッグアンドドロップ」プログラミング 包括的なカスタマイズ用途内蔵 Web サーバー データログ ユーザ定義の Web ページ フィルタ及び輸送システム 監視装置又はビル管理システム認定CSA認定 UL認定 CE FM認定 シリーズLOGO! 電源電圧24 V dc 入力方式デジタル デジタル出力8 RoHS指令(10物質対応)対応 デジタル入力8 併用可能製品LOGO! 8 、 LOGO !8.2 出力数8 入力数8 プログラミングインターフェイスComputer 出力タイプリレー
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷