絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • omron(オムロン)(14)
  • 音羽電機工業(6)
  • TRUMETER(6)
  • RS PRO(6)
  • 三菱電機(4)
  • 北陽電機(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • A&D(1)
  • 日立産機システム(1)
  • ミドリ安全(1)
  • 神港テクノス(1)
  • JUMO(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • Kubler(1)
  • Lovato(1)
  • PR Electronics(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「安全 表示板」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
予備モジュール 出力:10A 24V dc/ SIEMENS予備モジュール 出力:10A 24V dc/SIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
SITOPアクセサリ取り付けブラケットSITOP電源と90°取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320mm以上の制御キャビネットに適合します。標準取り付けレール用の取り付けアダプタIP65/IP67保護等級の機器用の接続プラグ機器ラベル3RT1900-1SB20の無表記の機器表示板(20x7mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。
仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●出力数:1●タイプ:冗長モジュール●高さ:80mm●シリーズ:SITOP PSE202U●最高温度:+70℃アズワン品番65-7212-36
Siemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:冗長性モジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens シグナルモジュール SITOP用 アクセサリ 6EP1961-3BA10 SIEMENSSiemens シグナルモジュール SITOP用 アクセサリ 6EP1961-3BA10SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シグナルモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。
制御機器/はんだ・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら