制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「押しネジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 2.5 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラなどの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:2●コイル電力:400mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8791
アズワン品番65-8089-10
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式 3CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスです。24 V dc の公称 Coil 電圧と 10 A の熱電流を備えています。この非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ contro などの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブル
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:3A●シリーズ:LZX●コード番号:203-8751
アズワン品番65-8084-80
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式 3CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、LED が付いています。24 V dc の公称 Coil 電圧と 10 A の熱電流を備えています。この非ラッチングリレーは、キーボードや mi などの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●コイル電力:741mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8730
アズワン品番65-8087-87
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン、4CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 6 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:4●シリーズ:LZX●コード番号:203-8794
アズワン品番65-8084-75
1個
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
Siemens 非ラッチングリレーは N タイプの 1CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、透明キャップが付いています。253 V ac の公称 Coil 電圧及び 2 W の電力損失を備えています。この非ラッチングリレーは、押ボタン用途に適していますねじ止め
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●シリーズ:5TT3●コード番号:203-2275
アズワン品番65-8087-25
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
。Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 8 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:2●シリーズ:LZX●コード番号:203-8736
アズワン品番65-8086-42
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
。Siemens 非ラッチングリレーは N タイプの 1CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、透明キャップが付いています。253 V ac の公称 Coil 電圧及び 1 W の電力損失を備えています。この非ラッチングリレーは、押ボタン用途に適していますねじ止め
。照光式押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、白、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ、ホルダ付き、1 NO、LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
仕様●プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:22mm●シリーズ:3SU1106●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:1NO●プッシュボタンの型:発光●イルミネーション:あり●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●プッシュボタンの形:丸型●プッシュボタンの直径:22mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:183-7280
アズワン品番65-7791-83
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
コマンド機器用両手操作コンソール、22 mm、丸型、エンクロージャ素材プラスチック、エンクロージャ最上部部品グレー、3制御ポイントプラスチック、22 mmのコマンドデバイス 2マッシュルーム押ボタン黒色40 mmの8個の追加基準穴、2 x 1 NO+1 NC、ネジ端子、1つの緊急停止赤色、40 mm、2 NC、ネジ端子、前面取り付け、メートルネジ接続用ケーブルカットアウト付き
仕様●コード番号:183-7300●コマンドデバイス用の追加プリセットブレークポイント:8個、22mm●マッシュルーム押しボタン:2個、黒色40mm●EMERGENCY STOP:1個、レッド40mm●コマンドポイント用穴:3
材質エンクロージャ材質:プラスチック
質量(kg)2.3
色エンクロージャ上部色:グレー
種類両手操作コンソール
シリーズ3SU1803
アクチュエータの種類丸型
材質(アクチュエータ)プラスチック
保護等級IP66
補助接点4NC+2NO
取付け方法前面取付け
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
アズワン品番65-7791-71
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185.3×469.2×137.4
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色黒
1個
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●幅:75mm●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:180-9498
アズワン品番65-7809-18
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
。緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: Arret durgence、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●回路:双極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2851
アズワン品番65-7805-86
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様●プッシュボタンの色:青●シリーズ:SIRIUS ACT●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●照明電圧:230V●プッシュボタンの直径:29.45mm●本体材質:Metal●末端様式:ネジ●コード番号:193-3756
アズワン品番65-7831-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。