制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LED DC24」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点カラーはクリア照度は1.4cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:クリア
アズワン品番65-7309-49
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点青色で提供されています光の強さは0.21cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:青
アズワン品番65-7273-45
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens のプラグインリレーユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁スプリング Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V dc●シリーズ:LZS●コード番号:217-6859
アズワン品番65-8063-57
1袋(5個)
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式 3CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、LED が付いています。24 V dc の公称 Coil 電圧と 10 A の熱電流を備えています。この非ラッチングリレーは、キーボードや mi などの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●コイル電力:741mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8730
アズワン品番65-8087-87
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
Siemens Non-latching RelayThe Siemens LZS series plug-in mount non-latching relay has contact configuration of DPDT。It is actuated with 24V coil voltage and 2.5A switching current。This relay has a 2-contact LED module, red standard plug-in socket sc
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6876
アズワン品番65-8094-06
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、ロジック絶縁 LED モジュールを備えたプラグイン 2CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスです。銀ニッケル( AgNi )素材製のスイッチングコンタクトは、溶接やアーク浸食に対する耐性に優れていますねじ止め モノステーブルスイッチング IP20等級
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●シリーズ:LZS●極数:2●コード番号:203-8815
アズワン品番65-8085-17
1袋(5個)
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、床面取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6838
アズワン品番65-7798-89
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ止め端子、床面取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6841
アズワン品番65-7799-58
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、赤色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:180-9514
アズワン品番65-7805-96
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、白色、スプリングタイプ端子、床面取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6843
アズワン品番65-7798-94
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
3SK1 Advancedセーフティリレーは、ISO60204-1準拠の緊急オフ / 緊急停止装置、及びシャットダウンの制御やSTOP Category 1が必要なVDE0113-1 / DIN EN60204-1準拠の安全回路で使用できます。 外部回路によっては、IEC62061基準のSILCL 3、IEC61508基準のSIL 3、ISO13849-1基準のPL e (Cat。4)を達成することも可能です。3SK1 Advanced時間遅延式基本ユニットには、NO回路又はP電位への出力スイッチングとして、2つの時間遅延イネーブル回路及び2つの瞬時イネーブル回路があります。SIRIUS 3SK1 Advancedセーフティリレー - 設定可能。Advancedシリーズのセーフティリレーは、基本デバイスと入出力拡張から構成されています。 Advancedデバイスは、3ZY12デバイスコネクタを使用して接続できます。 システムを構成する際は必ず、入力拡張を基本ユニットの左側に、出力拡張(3SK121)を右側に取り付けてください。 制御電源が110~240 V ac/dcの場合、3SK1230電源(システムの左端に取り付ける必要があります)からAdvancedシリーズに必要な24 V dc電圧を供給できます。 Advancedリレーシリーズの特徴は、柔軟にパラメータ化できるシングルデバイス、入力側・出力側両方に3ZY12デバイスコネクタを使用した拡張性、回路 / 出力を遅延してイネーブルする基本ユニットであることです。 3SK1 Advanced基本ユニットの前面には、機能設定用の4極スイッチと、ステータス及び機能表示用のLEDが4つあります。 セット / リセットボタンを使用して、機能設定をロードし、デバイスの再起動(リセット)を実行できます。 立ち上げ時には、デバイスはセルフテストを実行し、内部電子回路及びファームウェアが正常に動作しているかどうかがチェックされます。 回路の内部部品はすべて、動作中の障害を定期的に監視されます。 半導体出力は最長2 ms(動的)でダークテストを実行し、正常な動作を検証します。 セーフティリレーは、3ZYデバイスコネクタと入出力拡張モジュールを使用して拡張できます。機能設定用4極DIPスイッチ(パラメータ化) セット / リセットボタン ステータス及び機能表示用のLED x 4 センサ入力 x 2(チャンネル1及び2) 入力 x 1(カスケード回路) 入力 x 1 (スタートプッシュボタン回路) 外部ジャンパによるNOコンタクト /NCコンタクト評価 接続インターフェイス 取り外し可能な端子。用途。緊急オフ / 緊急停止監視 電気機械式ポジションスイッチ、ソリッドステートポジションスイッチ、又はソレノイドスイッチによる保護扉の監視 ライトアレイ / ライトバリア、レーザースキャナなどの非接触式保護機器の監視。3SK1121 Advanced基本ユニット時間遅延(リレー出力)。瞬時イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 時間遅延イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作。3SK1122 Advanced基本ユニット時間遅延(ソリッドステート出力)。瞬時ソリッドステート出力 x 2 遅延ソリッドステート出力 x 2 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:4●リセット方法:自動、監視付き●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:3SK1●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:784-5813
アズワン品番65-8083-21
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、ねじ止め端子、床面取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6836
アズワン品番65-7827-12
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、白色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6833
アズワン品番65-7826-90
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、スプリングタイプ端子、床面取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6840
アズワン品番65-7827-02
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2882
アズワン品番65-7805-75
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2883
アズワン品番65-7791-50
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Siemens LEDSiemens LED モジュールは黄色のカラーインジケータモジュールです。このモジュールは、スプリング Terminal Type 接続で 24 V ac/dc で駆動します。また、床に設置されたブロックでもあります。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6837
アズワン品番65-7798-84
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Siemens LEDSiemens の LED 青色インジケータモジュールは、24 V ac/dc で駆動し、スプリング Terminal Type 接続を備えています。床に取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6842
アズワン品番65-7827-07
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
3SE5シリーズ、補助リリース。独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護
仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:159mm●コード番号:498-983
アズワン品番65-7842-70
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Siemens LEDSiemens LED モジュールは、赤色インジケータモジュールです。スプリング Terminal Type 接続の 24 V ac/dc 駆動モジュールです。また、床に設置されています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6835
アズワン品番65-7797-86
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7295
アズワン品番65-7805-95
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7297
アズワン品番65-7791-55
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7296
アズワン品番65-7805-21
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens LEDSiemens の LED 白色インジケータモジュールは、24 V dc 及び 240 V ac で、スプリング Terminal タイプ接続で駆動します。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2884
アズワン品番65-7805-71
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 24-240 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、アンバー、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2534
アズワン品番65-7838-71
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
連続光素子、内蔵LED、黄色、24Vac/dc、直径70mm
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:黄●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7302-01
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3902
アズワン品番65-7821-58
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
連続光素子、内蔵LED、緑色、24Vac/dc、直径70mm
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:緑●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7309-36
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4706
アズワン品番65-7823-44
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4862
アズワン品番65-7839-32
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
連続光素子、内蔵LED、赤色、24 V ac/dc、直径50 mm
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:67mm●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1639
アズワン品番65-7307-11
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6072
アズワン品番65-7342-32
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。