制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「MCCB」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。MCCB アクセサリ用の Siemens プラグインユニット変換キットは、回路ブレーカ及び 4 極 3VA1 250 に使用されます。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、そしてスイッチの包括的なポートフォリオを提供しています製品バージョンプラグインユニット EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1819
アズワン品番65-8078-98
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3KC ATC6300 LCD 144 x 144 mm 転送制御デバイスで、MCCB, ACB, LBS の制御用により主電源とスタンバイ電源間の負荷転送に使用します。CE 及び EAC 認定 IP40 保護等級
仕様●種類:トランスファースイッチング機器●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8068
アズワン品番65-7815-23
1個
¥479,800
税込¥527,780
欠品中
MCCBs 及び回路ブレーカ用の Siemens SENTRON シリーズプラグインユニット変換キット、3 極 3VA1 250 です。承認 EAC 正味重量: 50 g
仕様●アクセサリタイプ:変換キット●範囲:Sentron●コード番号:210-9324
アズワン品番65-8059-52
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Siemens 残留電流動作回路ブレーカは、接触保護用です。 Siemens の特許取得済みの残留電流保護装置は、電気設備用の SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素です。残量放電を防止しますIP20等級 奥行きは 28.8 mm です
仕様●アクセサリタイプ:電圧低下リリース●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentron
アズワン品番65-7325-28
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
Siemens接続ケーブルは、RCD付きEFB300-3VA用の3.0mアクセサリです。3VA成形ケース回路ブレーカは、革新的で現代的な通信コンセプトを採用しています。IP20等級奥行きは31.2mmです
仕様●アクセサリタイプ:シャントトリップ●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentron
アズワン品番65-7325-63
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
Siemens エクステンションケーブル COM060 は、3 VA 成形ケース回路ブレーカでの 3 VA ライン通信に使用される 4 m のアクセサリです。3 VA 成形ケース回路ブレーカは、革新的で現代的な通信コンセプトを採用しています。IP 20等級 奥行きは 31.2 mm です
仕様●アクセサリタイプ:シャントトリップ●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentron●コード番号:218-1881
アズワン品番65-7293-68
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。