制御機器 (84) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: SIEMENSすべて解除
端子ストリップ ALPHA 8GB5シリーズ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens N Terminal strip はプラグイン技術に使用されています。EAC 認定
仕様 ●色:青●シリーズ:ALPHA 8GB5●コード番号:218-1891 アズワン品番 65-7709-05
シーメンス 断面カバー Alpha SIEMENS 7日以内出荷
Siemens リザーブセクションフロントカバーはプラスチック素材で、正味重量は 0.92 kg です。幅は 500 mm です。高さは 450 mm です
仕様 ●アクセサリタイプ:カバーキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3262 アズワン品番 65-8087-12
シーメンス 端子 Alpha 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 接続 Terminal は断面積が最大 35 mm (平方)、幅が 14.4 mm、色が青です。CSA、UR、EAC の認定を受けています。正味重量は 20 g です
仕様 ●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Alpha●コード番号:226-2931 アズワン品番 65-8074-67
シーメンス スペーサ Alpha 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens スペーサプレート幅 2.5 mm の段オフセット補償はグレーです。EAC 承認
仕様 ●アクセサリタイプ:スペーサ●範囲:Alpha●コード番号:228-8267 アズワン品番 65-8072-57
サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENS 7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 AIt has manual or automatic reset switch functionalityIt has a size S0It can be mounted with contactor mountingThe type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminalDue to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few typesIt has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 20E
仕様 ●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3660 アズワン品番 65-7292-58
端子ストリップ 8GB SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズ N/N Terminal ストリップは、寸法 N1:3 x 25 mm2、14 x 4 mm2、N2:3 x 25 mm2、14 x 4 mm2 のプラグイン技術を採用しています。正味重量: 116 g
仕様 ●シリーズ:8GB●コード番号:210-9447 アズワン品番 65-7537-80
端子ストリップ 8GB SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズ N Terminal ストリップは、寸法 N:6 x 16 mm2 と 28 x 10 mm2 のねじタイプ技術を採用しています。正味重量: 128 g
仕様 ●シリーズ:8GB●コード番号:210-9443 アズワン品番 65-7537-63
ブスバー 銅 青 Sentron 5ST SIEMENS 7日以内出荷
ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54TE 青色ピンバスバー、単相ストレート 10 qmm、54TE、絶縁青 AFDD 5SM601.-2 ピン間隔 2 MW 用のカットが可能です
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:青●コード番号:187-5219 アズワン品番 65-8052-51
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5173 アズワン品番 65-8052-76
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5179 アズワン品番 65-8052-40
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 9X (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5163 アズワン品番 65-8091-32
シーメンス 端子 Alpha SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Terminal 1 極絶縁の 143 A 入出力ユニット(各 1 x 4-35 mm スクエア)を備えています。EAC によって承認されています。正味重量は 69 g です
仕様 ●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2875 アズワン品番 65-8075-93
シーメンス 端子 Alpha SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 絶縁 Terminal 1 極、220A 入出力ユニット(各 1 x 6-70 mm 角型)付き。EAC によって承認されています。正味重量は 110 g です
仕様 ●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2882 アズワン品番 65-8072-36
シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 450 mm です 正味重量は 2221 g です
仕様 ●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3274 アズワン品番 65-8083-99
シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 600 mm です 正味重量は 140 1 g です
仕様 ●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3308 アズワン品番 65-8084-30
シーメンス 取り付けアダプタ Alpha 1袋 500個入 SIEMENS ¥ 499,800税込 ¥ 549,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Siemens 取り付けラグは正味重量 100 グラムで、EAC 認定を受けています。500 個パックです
仕様 ●アクセサリタイプ:取り付けアダプタ●範囲:Alpha●コード番号:226-2871 アズワン品番 65-8075-32
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Alpha SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シートスチール製の表面実装 4 段ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 1513 g 承認 EAC
仕様 ●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9440 アズワン品番 65-8060-60
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Alpha SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha SIMBOX フードタイプディストリビューションボードのプラスチック製 3 層ドアは、白色です。正味重量: 504 g 承認 EAC
仕様 ●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9439 アズワン品番 65-8060-59
シーメンス コネクタ Alpha 1袋 10個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha 製品は、ケーブルエントリ用のゴム製ケーブルエントリです。正味重量: 50 g
仕様 ●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●範囲:Alpha●コード番号:213-2464 アズワン品番 65-8056-16
シーメンス カバー Alpha 1袋 10個入 SIEMENS ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様 ●アクセサリタイプ:カバー●範囲:Alpha●コード番号:229-9879 アズワン品番 65-8076-43
シーメンス アダプタ Alpha SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha 630 DIN はマーシャリングボックス用のステーで、高さ 300 mm、奥行き 210 mm です。EAC によって承認されてい
仕様 ●アクセサリタイプ:DINサポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2864 アズワン品番 65-8074-66
サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A SIEMENS 7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failureIt has a size S00It can be mounted with contactor mountingThe type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminalDue to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few typesIt has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E
仕様 ●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658 アズワン品番 65-7292-41
DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート ALPHAシリーズ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha AS バスバーホルダは、ホルダと Cu バーの固定ねじを含む Alpha 630 のサポートプレートを含む、バスバーのクリアランスが 100 mm 又は 185 mm です。正味重量は 500 g です。EAC 及び VDE 認定です
仕様 ●種類:バスバーホルダ●シリーズ:ALPHA●併用可能製品:バスバー●コード番号:226-2865 アズワン品番 65-7597-93
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの 2 極 6 分割ジャンパプラグは、Terminal の中央にあるクロスリンクに使用されます。プラグ可能なブリッジで、6.2 mm の接触間隔の突出ピンペアに合わせたプラスチックプラグで構成されています。これは時々使用される動作定格電流: 32 A 電気接続 - 4mm 2
仕様 ●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8799 アズワン品番 65-7730-89
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 10個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの 2 極 10 個の分割ジャンパプラグは、Terminal の中央にあるクロスリンクに使用されます。これは、接触間隔が 10 mm の突出ピンペアに適合するプラッガブルブリッジです。これは時々使用される作動定格電流 - 57A 電気接続 - 10mm 2
仕様 ●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8788 アズワン品番 65-7724-75
分電盤 シーメンス Alpha SIEMENS 7日以内出荷
セルラーラバーシール付きのケーブルフランジプレート。
仕様 ●範囲:Alpha●コード番号:190-9738 アズワン品番 65-8090-39
端子ストリップ 8GB SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの N/PE Terminal ストリップは、ねじ式技術を採用しており、寸法が N:3 x 16 mm2 及び 14 x 10 mm2、PE:3 x 16 mm2 及び 14 x 10 mm2 です。正味重量: 126 g
仕様 ●シリーズ:8GB●コード番号:210-9442 アズワン品番 65-7534-74
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Alpha SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha SIMBOX フードタイプディストリビューションボードのプラスチック製ドア 1 層は、白色です。正味重量: 239 g 承認 EAC
仕様 ●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9437 アズワン品番 65-8060-57
シーメンス カバー Alpha 1袋 10個入 SIEMENS ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様 ●アクセサリタイプ:カバー●範囲:Alpha●コード番号:229-9880 アズワン品番 65-8076-25
分電盤 シーメンス Alpha SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMBOX は、プラスチック製の 2 層フードタイプのディストリビューションボードです。EAC 認定
仕様 ●範囲:Alpha●コード番号:218-1886 アズワン品番 65-8062-66
ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST SIEMENS 7日以内出荷
ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54TE グレー、ピンバスバー、単相ストレート、10qmm、54TE、グレー絶縁。 AFDDan 用に切断可能、AFDD 5SM6011-2 用、ピン間隔 2 MW
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:グレー●コード番号:187-5217 アズワン品番 65-8069-46
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 2x (3x (1x Phase+HS/FS)) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5178 アズワン品番 65-8070-12
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5170 アズワン品番 65-8052-63
シーメンス 端子 Alpha SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Terminal 1 極は、バー 20 x 8 導体接続( 1 x 50 → 240 mm 角形)に使用します。EAC によって承認されてい
仕様 ●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2880 アズワン品番 65-8075-06
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Alpha SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シートスチール製の表面実装ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 510 g 承認 EAC
仕様 ●アクセサリタイプ:ドア●併用可能製品:分電盤●コード番号:210-9436 アズワン品番 65-8062-18
シーメンス カバーキャップ Alpha SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のメータクロージングフードは、メータサポートプレートを密封できるようにケーブル取り回し開口部を塞ぐために使用します。EAC によって承認されています。正味重量は 48 g です
仕様 ●アクセサリタイプ:サポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2870 アズワン品番 65-8075-23
シーメンス カバー Alpha 1袋 10個入 SIEMENS ¥ 189,800税込 ¥ 208,780
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様 ●アクセサリタイプ:カバー●範囲:Alpha●コード番号:229-9878 アズワン品番 65-8076-29
シーメンス アクセサリ Alpha SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha Anchor の 4 つの壁面取り付け爪と 4 つの壁面アンカーで構成されています。正味重量: 108 g
仕様 ●アクセサリタイプ:取り付けキット●範囲:Alpha●コード番号:210-9445 アズワン品番 65-8061-54
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Alpha SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シートスチール製の表面実装 2 段ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 766 g 承認 EAC
仕様 ●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9438 アズワン品番 65-8060-58
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
E2エミュレータ ルネサスエレクトロニクス 税込 ¥ 120,780 ¥ 109,800 バスケットへ
FVコンバーター Texas Instruments 税込 ¥ 747 ¥ 679 バスケットへ