フラットケーブルブリッジタイプノーブランド(6件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。
ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28ノーブランド9日以内出荷
電子機器の汎用的な信号用ケーブルです。
シールド、ツイストペア構造であるため電磁ノイズに強い構成となっております。
絶縁体とシースに非鉛耐熱ビニルを使用しております。
UL VW-1難燃試験に合格しております。
用途RS232C用ケーブル等に導体構成(本/mm)7/0.127シース外径(Φmm)11.6対数(P)20定格電圧(V)300耐電圧2000V/分材質(シース)非鉛耐熱ビニル材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)228絶縁抵抗(MΩ/km)100シース色ワームグレー定格温度(℃)80材質(導体)すずめっき軟銅線シールド編組密度(%)80ケーブルサイズ(AWG)28
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
大型表示灯マルヤス電業税込¥3,628~¥3,298~
組端子台東洋技研税込¥989~¥899~