12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●オス/メス : オス●シェルサイズ : 1●シリーズ : CLIPPER●IP保護等級 : IP67●材質 : ポリアミド●コードの有無 : あり●色 : 黒●ダストキャップ. シャーシレセプタクル用ダストキャップ IP67 等級の密閉を維持 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様●オス/メス : メス●シェルサイズ : 14●シリーズ : UTO●IP保護等級 : IP69K●表面処理 : ニッケル●Souriau の金属製レセプタクル密閉型ダストキャップは● UTO シリーズのアクセサリです。シェルサイズは 14 です。動作温度範囲: -40 → +105 ° C 振動や衝撃に対する高い耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

仕様●オス/メス : オス●シェルサイズ : 2●シリーズ : CLIPPER●IP保護等級 : IP67●材質 : ポリアミド●コードの有無 : あり●色 : 黒●ダストキャップ. シャーシレセプタクル用ダストキャップ IP67 等級の密閉を維持 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル : ケーブルクランプ●最大バンドル直径 : 23mm●固定方法 : ネジ●材質 : プラスチック●色 : 黒●長さ : 60mm●シリーズ : UTG●SouriauアクセサリUTGシリーズ. レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様●併用可能製品: UTGシリーズコネクタ、UTPシリーズコネクタ●シェルサイズ: 16●接続方向: ストレート●ハウジング材質: プラスチック●IP保護等級: IP65●長さ: 72mm●ストレインリリーフ: あり●シリーズ: UTG●SouriauアクセサリUTGシリーズ. レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む、Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●併用可能製品 : UT0-UT0Wシリーズ丸型コネクタ●シェルサイズ : 16●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 15/16 in - 20●IP保護等級 : IP68●長さ : 82.5mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●Souriauアクセサリ(UTOシリーズコネクタ用). レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。. Trim Trioコネクタ用パワーコンタクト パワーコンタクトと標準サイズ16の信号コンタクトを同じハウジングに混在可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様●併用可能製品 : UT0-UT0Wシリーズ丸型コネクタ●シェルサイズ : 18●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 1-1/16 in - 18●IP保護等級 : IP68●長さ : 85.5mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●Souriauアクセサリ(UTOシリーズコネクタ用). レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。. Trim Trioコネクタ用パワーコンタクト パワーコンタクトと標準サイズ16の信号コンタクトを同じハウジングに混在可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷


仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : #16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : SC●併用可能製品 : MBG●MSXシリーズコネクタ●SMS●SMSIP●UTG●UTO●UTP●UTS●UTV●定格電流 : 13A●表面処理:コンタクト : 錫●定格電圧 : 750 V●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriauアクセサリ(UTOシリーズコネクタ用). レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。. Trim Trioコネクタ用パワーコンタクト パワーコンタクトと標準サイズ16の信号コンタクトを同じハウジングに混在可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷