制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「型 抜き 丸 型」の検索結果
端子。高品質の打ち抜きピンとソケットは銅合金製で、コンタクト部分にニッケルの上から金めっきが施されています。26 / 24 awg コンタクトのケーブル絶縁範囲は 0.89 → 1.57 mm 径、22 / 20 awg コンタクトは 1.17 → 2.08 mm です。
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:SC●併用可能製品:プラスチック製 Sealok コネクタ●定格電流:5A●長さ:20.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電圧:1.5 kV ac●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:15mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3028
アズワン品番65-7763-17
1袋(3000個)
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は、UTP、UTS、UTG、UTO、MBG、MS-M、MSG / MB、SMS、UTV、さらにVGE1及び838コネクタなど、TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能。機械加工コンタクト / 工具。UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用。固体加工又は打抜加工の端子、はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:30→ 28 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO RC●併用可能製品:Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:3mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3059
アズワン品番65-7730-07
1袋(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Souriau プラスチックジャムナットレセプタクルには、バックシェルが付属していません。UTS シリーズは、1/3 バヨネットカップリング付きの丸型プラスチックコネクタです。クリック音により正確な接続が保証されるため、素早く接続できます。主要な電気 IEC 及び UL 規格に準拠するよう開発された UTS は、設置業者やユーザーの安全条件を保証します。防水性と耐 UV 性( IP68 / 69K シールレベル)により、UTS シリーズの屋外用は長寿命で、コネクタのメンテナンスが不要です。UTS 高密封機能オプションは、独自のコンセプトにより、未かん合状態でも IP68 のまま維持することができます。UTS コネクタは Trim Trio コンタクトを使用し、UTG / UTO シリーズと完全に互換性があり、工具やパネルの切抜きを変更せずにシリーズを切り替えることができます。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 挿抜回数: 250回 製品のアップグレードは、追加コストなしで、簡単かつ迅速に行えます
仕様●極数:32●実装タイプ:ジャムナット●コネクタサイズ:スタンダード●結線方法:圧着●シリーズ:UTS●コード番号:217-2877
アズワン品番65-7509-05
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
。TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は、UTP、UTS、UTG、UTO、MBG、MS-M、MSG / MB、SMS、UTV、さらにVGE1及び838コネクタなど、TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能。機械加工コンタクト / 工具。UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用。固体加工又は打抜加工の端子、はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:20→ 16 AWG●結線方法:はんだ●シリーズ:TRIM TRIO RM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:3mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3057
アズワン品番65-7764-75
1袋(500個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Souriau プラスチックジャムナットレセプタクルとホールドダウンクリップには、バックシェルは付属していません。UTS シリーズは、1/3 バヨネットカップリング付きの丸型プラスチックコネクタです。クリック音により正確な接続が保証されるため、素早く接続できます。主要な電気 IEC 及び UL 規格に準拠するよう開発された UTS は、設置業者やユーザーの安全条件を保証します。防水性と耐 UV 性( IP68 / 69K シールレベル)により、UTS シリーズの屋外用は長寿命で、コネクタのメンテナンスが不要です。UTS 高密封機能オプションは、独自のコンセプトにより、未かん合状態でも IP68 のまま維持することができます。UTS コネクタは Trim Trio コンタクトを使用し、UTG / UTO シリーズと完全に互換性があり、工具やパネルの切抜きを変更せずにシリーズを切り替えることができます。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 挿抜回数: 250回 製品のアップグレードは、追加コストなしで、簡単かつ迅速に行えます
仕様●極数:6●実装タイプ:ジャムナット●コネクタサイズ:スタンダード●結線方法:PCB●シリーズ:UTS●コード番号:217-2873
アズワン品番65-7508-89
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。