仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 200V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 6.6mm●幅 : 6.2mm●高さ : 2.4mm●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
最大順方向電流 = 30A。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大逆電圧 = 200V。パッケージタイプ = TO-247。ピン数 = 3V。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 15.75mm。幅 = 5.15mm。高さ = 20.15mm。寸法 = 15.75 x 5.15 x 20.15mm。整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : 絶縁型A●1チップ当たりのエレメント数 : 2●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : ISOTOP●ピン数 : 4V●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 38.2mm●幅 : 25.5mm●高さ : 12.2mm●寸法 : 38.2×25.5×12.2mm●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 400V●パッケージタイプ : TO-247●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●最大順方向降下電圧 : 1.35V●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 15.75mm●幅 : 5.15mm●高さ : 20.15mm●寸法 : 15.75×5.15×20.15mm●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 600V●パッケージタイプ : DO-41●ピン数 : 2V●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 5.2mm●寸法 : 2.71 (Dia.) x 5.2mm●直径 : 2.71mm●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成 : 絶縁型A●1チップ当たりのエレメント数 : 2●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : ISOTOP●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 4V●最大ダイオードキャパシタンス : 45pF●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 38.2mm●幅 : 24.8mm●高さ : 12.2mm●寸法 : 38.2×24.8×12.2mm●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●実装タイプ : スルーホール●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : TO-220FPAC●ピン数 : 2V●最大ダイオードキャパシタンス : 12pF●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 16.4mm●寸法 : 10.4×4.6×16.4mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 1000V●パッケージタイプ : TO-220Ins●ピン数 : 2V●最大ダイオードキャパシタンス : 7pF●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 9.35mm●高さ : 4.6mm●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D2PAK。最大連続 順方向電流 = 30A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.45V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆回復時間 = 100ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 27.2V。最小ブレークダウン電圧 14.3V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 12.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 147A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥559
税込¥615
当日出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1.5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1.6 W。最小DC電流ゲイン = 16。トランジスタ構成 = シングル。最大エミッタ-ベース間電圧 = 12 V。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 90V。最小ブレークダウン電圧 43.3V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ R 6。最大逆スタンドオフ電圧 39V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 5000W。最大ピークパルス電流 667A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Max +175 ℃mm。テスト電流 1mA。Transil TVS単方向軸5000 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大連続 順方向電流 = 20A。ピーク逆繰返し電圧 = 120V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 930mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A。STMicroelectronics ショットキーバリアダイオード 20 → 25 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 8 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 20 W。最小DC電流ゲイン = 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 20 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 50 W。最小DC電流ゲイン = 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 15。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 388V。最小ブレークダウン電圧 209V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 188V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 26A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.5 5.3 5.3mm。テスト電流 1mA。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 32.5V。最小ブレークダウン電圧 17.1V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 15.3V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 308A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.5 5.3 5.3mm。幅 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 27.2V。最小ブレークダウン電圧 14.3V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 12.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 368A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 121V。最小ブレークダウン電圧 64.6V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 58V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 83A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.5 5.3 5.3mm。テスト電流 1mA。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 59V。最小ブレークダウン電圧 31.4V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 28.2V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 68A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 10 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 750。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V。最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA。幅 = 4.6mm。NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 265V。最小ブレークダウン電圧 143V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 128V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 15A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
1袋(10個)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 10。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 9.15 x 10.4 x 4.6mm。PNPパワートランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 V。パッケージタイプ = SOT-32。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 2800 mW。最小DC電流ゲイン = 30。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥789
税込¥868
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 10。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 9.15 x 10.4 x 4.6mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 35V。最小ブレークダウン電圧 16.6V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ R 6。最大逆スタンドオフ電圧 15V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 5000W。最大ピークパルス電流 1714A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.1 9.1 9.1mm。幅 9.1mm。Transil TVS単方向軸5000 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 10。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 9.15 x 10.4 x 4.6mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 15 W。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 15 W。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -80 V。パッケージタイプ = SOT-32。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1.25 W。最小DC電流ゲイン = 100, 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61
税込¥67
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 15 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = TO-247。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 90 W。最小DC電流ゲイン = 20。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大動作周波数 = 3 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 20 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 50 W。最小DC電流ゲイン = 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -300 V。パッケージタイプ = SOT-32。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 20.8 W。最小DC電流ゲイン = 30。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 10.8 x 7.8 x 2.7mm。高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 706V。最小ブレークダウン電圧 380V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 342V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 5.7A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 6.75 3.53 3.53mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 10 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 75 W。最小DC電流ゲイン = 20。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 70 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 2 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
方向性タイプ 双方向。最大クランピング電圧 21.7V。最小ブレークダウン電圧 11.4V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 10.2V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 184A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 6.75 3.53 3.53mm。高さ 3.53mm。Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 13.4V。最小ブレークダウン電圧 6.45V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 5.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 298A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 30。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 10 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 9.15 x 10.4 x 4.6mm。高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。