制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「汎用電源」の検索結果
コンパレータタイプ = 汎用。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。出力タイプ = オープンコレクタ。回路数 = 4。標準応答時間 = 1.3μs。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 2 → 36 V。寸法 = 8.65 x 3.91 x 1.58mm。長さ = 8.65mm。幅 = 3.91mm。高さ = 1.58mm。標準電圧ゲイン = 200 V/mV。コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.4MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.25mmTSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 25 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 20.15×15.75×5.15mm●;b>TIP35C/TIP36C 相補パワートランジスタ ;/b>. ST Microelectronics の TIP35C/TIP36C シリーズ相補パワートランジスタを発売します。このタイプのトランジスタは、出力段やドライバ段など、汎用の電源増幅及びスイッチング用に設計されています。TIP35C / TIP36C シリーズは、平面技術に基づいて特別に製造されており、ベースアイランドレイアウトになっています。このため、トランジスタは非常に高いゲイン性能を発揮すると同時に、非常に低い飽和電圧を実現します。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>低コレクタ-エミッタ飽和電圧 ;/li> ;li>コンプリメンタリ NPN - PNP トランジスタです ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>汎用 ;/li> ;li>オーディオアンプ ;/li> ;li>スイッチングレギュレータ、コンバータ、パワーアンプなどがあります ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -25 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 20.15×15.75×5.15mm●;b>TIP35C/TIP36C 相補パワートランジスタ ;/b>. ST Microelectronics の TIP35C/TIP36C シリーズ相補パワートランジスタを発売します。このタイプのトランジスタは、出力段やドライバ段など、汎用の電源増幅及びスイッチング用に設計されています。TIP35C / TIP36C シリーズは、平面技術に基づいて特別に製造されており、ベースアイランドレイアウトになっています。このため、トランジスタは非常に高いゲイン性能を発揮すると同時に、非常に低い飽和電圧を実現します。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>低コレクタ-エミッタ飽和電圧 ;/li> ;li>コンプリメンタリ NPN - PNP トランジスタです ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>汎用 ;/li> ;li>オーディオアンプ ;/li> ;li>スイッチングレギュレータ、コンバータ、パワーアンプなどがあります ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.4MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.3mmTSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : 汎用●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SO●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 5.5MHz●出力タイプ : レールツーレール、スイング●標準スルーレート : 1.7V/μs●最大動作周波数 : 10 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●入力電圧 Max : 5.5 VmV●入力電圧範囲 : 2.5 → 5.5 VnA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : 汎用●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 2.3 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●出力タイプ : レールツーレール、スイング●標準スルーレート : 0.6V/μs●最大動作周波数 : 10 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 110 dBmV●高さ : 0.95mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥589,800
税込¥648,780
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: DTL, RTL, TTL●回路数: 1●標準応答時間: 200ns●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 5 V●寸法: 5×4×1.65mm●長さ: 5mm●幅: 4mm●高さ: 1.65mm●標準デュアル供給電圧: ±15V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: オープンコレクタ●回路数: 4●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 → 28 V●寸法: 5×4.4×1mm●長さ: 5mm●幅: 4.4mm●高さ: 1mm●標準デュアル供給電圧: ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: オープンコレクタ●回路数: 4●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 → 28 V●寸法: 8.75×4×1.65mm●長さ: 8.75mm●幅: 4mm●高さ: 1.65mm●標準デュアル供給電圧: ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: オープンコレクタ●回路数: 4●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 2 → 36 V●寸法: 8.65×3.91×1.58mm●長さ: 8.65mm●幅: 3.91mm●高さ: 1.58mm●標準デュアル供給電圧: ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 40 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準デュアル供給電圧 = ±15V標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.5mmUA741、シングル汎用バイポーラオペアンプ. 動作電圧: 5 → 40 V ラッチアップなし 高電圧ゲイン: 200 V/mV標準 短絡保護 周波数補正不要 LM248NはクワッドUA741バイポーラオペアンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●標準スルーレート : 0.45V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 97 dB●高さ : 1.3mm●LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.45V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥869
税込¥956
翌々日出荷
仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.45V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥479
税込¥527
6日以内出荷
仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●標準スルーレート : 0.45V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 40nV/√Hz●LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 2.7 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.6V/μs最大動作周波数 = 10 kHz動作温度 Min = -40 ℃オフセット電圧 = 7mVLMV321L、LMV358L、低電力 レールツーレール出力オペアンプ. LMV321L (シングル)及びLMV358L (デュアル)は、低電圧動作の汎用オペアンプです。. 低消費電力: 250 μA @ 5 V (最大) レールツーレール出力 低オフセット電圧: 7 mV @ 25 ℃ (最大) 電源電圧: 2.7 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 1.3 MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。