制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ALTEC」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
方向性タイプ 双方向。最大クランピング電圧 12V。最小ブレークダウン電圧 6.51V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOIC。最大逆スタンドオフ電圧 5V。ピン数 8。ピークパルスパワー消費 300W。最大ピークパルス電流 25A。ESD保護 あり。1チップ当たりのエレメント数 6。動作温度 Max +125 ℃mm。高さ 1.5mm。Transil双方向アレイ、データ回線保護300 W用、ITAシリーズ、STMicroelectronics. High Surge capability Transil Array Ipp 40A (8/20μs) Peak Pulse Power 300W (8/20μs) Multiple Bidirectional Transil protection functions
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。