絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(91)
  • シュナイダーエレクトリック(34)
  • MURATA(村田製作所)(25)
  • SIEMENS(23)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • MICROCHIP(15)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(15)
  • ハネウェル(13)
  • SCHURTER(13)
  • omron(オムロン)(10)
  • CAMDENBOSS(10)
  • FINDER(10)
  • VISHAY(9)
  • 日本製線(8)
  • RS PRO(7)
  • Allegro Microsystems(6)
  • 富士通(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(817)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(380)
  • 1,500-10,000円(225)
  • 10,000-50,000円(139)
  • 50,000-100,000円(76)
  • 100,000円以上(120)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
836件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronics STMicro不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronicsSTMicro
2,898税込3,188
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOICSTMicro
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: オープンコレクタ●回路数: 4●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 → 28 V●寸法: 8.75×4×1.65mm●長さ: 8.75mm●幅: 4mm●高さ: 1.65mm●標準デュアル供給電圧: ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin TSSOP STMicroSTMicroelectronics コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin TSSOPSTMicro
799税込879
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: オープンコレクタ●回路数: 4●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 → 28 V●寸法: 5×4.4×1mm●長さ: 5mm●幅: 4.4mm●高さ: 1mm●標準デュアル供給電圧: ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ, 3 → 15 V, オープンドレイン出力 表面実装, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics コンパレータ, 3 → 15 V, オープンドレイン出力 表面実装, 8-Pin SOICSTMicro
749税込824
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: ローパワー●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: オープンドレイン●回路数: 2●標準応答時間: 2.5μs●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 → 15 V●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●標準CMRR: 71dB●標準デュアル供給電圧: ±3 V, ±5 V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ, 5 V, DTL, RTL, TTL出力 表面実装, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics コンパレータ, 5 V, DTL, RTL, TTL出力 表面実装, 8-Pin SOICSTMicro
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: DTL, RTL, TTL●回路数: 1●標準応答時間: 200ns●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 5 V●寸法: 5×4×1.65mm●長さ: 5mm●幅: 4mm●高さ: 1.65mm●標準デュアル供給電圧: ±15V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
STMicroelectronics コンパレータ, 2.7 → 10 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23 STMicroSTMicroelectronics コンパレータ, 2.7 → 10 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23STMicro
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: デュアル●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 1●標準応答時間: 500ns●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 2.7 → 10 V●寸法: 3×1.75×1.3mm●長さ: 3mm●幅: 1.75mm●高さ: 1.3mm●標準CMRR: 70dB●標準PSRR: 80dB●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, BD139 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, BD139STMicro
109税込120
1個
4日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 1.25 W●最小DC電流ゲイン : 1004063●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.8×7.8×2.7mm●汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, BD911 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, BD911STMicro
269税込296
1個
5日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 90 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 25 A, TIP35C STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 25 A, TIP35CSTMicro
459税込505
1個
5日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 25 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 20.15×15.75×5.15mm●;b>TIP35C/TIP36C 相補パワートランジスタ ;/b>. ST Microelectronics の TIP35C/TIP36C シリーズ相補パワートランジスタを発売します。このタイプのトランジスタは、出力段やドライバ段など、汎用の電源増幅及びスイッチング用に設計されています。TIP35C / TIP36C シリーズは、平面技術に基づいて特別に製造されており、ベースアイランドレイアウトになっています。このため、トランジスタは非常に高いゲイン性能を発揮すると同時に、非常に低い飽和電圧を実現します。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>低コレクタ-エミッタ飽和電圧 ;/li> ;li>コンプリメンタリ NPN - PNP トランジスタです ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>汎用 ;/li> ;li>オーディオアンプ ;/li> ;li>スイッチングレギュレータ、コンバータ、パワーアンプなどがあります ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 4 A, BUL216 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 4 A, BUL216STMicro
559税込615
1個
4日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 800 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 9 W●最小DC電流ゲイン : 12●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 1600 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 9 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.15×10.4×4.6mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンバータ, 1A, 36 V, 表面実装 L5970D STMicroSTMicroelectronics コンバータ, 1A, 36 V, 表面実装 L5970DSTMicro
28,980税込31,878
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 Max : 35 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.2 V●入力電圧 Min : 4.4 V●入力電圧 Max : 36 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SO●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 15 mV●高さ : 1.25mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンバータ, 1.5A, 36 V, 表面実装 L5972D STMicroSTMicroelectronics コンバータ, 1.5A, 36 V, 表面実装 L5972DSTMicro
29,980税込32,978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 Max : 35 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.235 V●入力電圧 Min : 4.4 V●入力電圧 Max : 36 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●最大スイッチング周波数 : 275 kHz●パッケージタイプ : SOIC●スイッチングレギュレータ : あり●高さ : 1.25mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンバータ, 18 V, 表面実装 ST1S10PHR STMicroSTMicroelectronics コンバータ, 18 V, 表面実装 ST1S10PHRSTMicro
499,800税込549,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入力電圧 Min : 2.5 V●入力電圧 Max : 18 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●パッケージタイプ : PowerSO●ラインレギュレーション : 0.4 %/V●ロードレギュレーション : 0.5 %/V●高さ : 1.25mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンバータ, 1A, 36 V, 表面実装 L5970D013TR STMicroSTMicroelectronics コンバータ, 1A, 36 V, 表面実装 L5970D013TRSTMicro
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●レギュレータ機能 : バック コントローラ●入力電圧 Min : 4.4 V●入力電圧 Max : 36 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SO●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 15 mV●長さ : 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンバータ, 16 V, 表面実装 ST1S03PUR STMicroSTMicroelectronics コンバータ, 16 V, 表面実装 ST1S03PURSTMicro
449,800税込494,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入力電圧 Min : 3 V●入力電圧 Max : 16 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●パッケージタイプ : DFN●ラインレギュレーション : 0.06 %●ロードレギュレーション : 0.003 %●長さ : 3.1mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンバータ, 2A, 36 V, 表面実装 L5973D STMicroSTMicroelectronics コンバータ, 2A, 36 V, 表面実装 L5973DSTMicro
33,980税込37,378
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 2A●出力電圧 Max : 35 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.235 V●入力電圧 Min : 4 V●入力電圧 Max : 36 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●最大スイッチング周波数 : 275 kHz●パッケージタイプ : HSOP●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 15 mV●動作温度 Min : -40 ℃mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ, 2 → 36 V, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL出力 表面実装, 14-Pin TSSOP STMicroSTMicroelectronics コンパレータ, 2 → 36 V, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL出力 表面実装, 14-Pin TSSOPSTMicro
56,980税込62,678
1セット(2500個)
5日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : CMOS, DL, ECL, MOS, TTL●回路数 : 4●標準応答時間 : 1.3μs●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 2 → 36 V●寸法 : 5.1×4.5×1.05mm●長さ : 5.1mm●幅 : 4.5mm●高さ : 1.05mm●標準電圧ゲイン : 200 V/mVV●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンバータ, スルーホール VIPER16LN STMicroSTMicroelectronics コンバータ, スルーホール VIPER16LNSTMicro
4,998税込5,498
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 7●パッケージタイプ : PDIP●高さ : 3.3mm●高電圧AC-DCコンバータ、VIPerPlusシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 2 A, BD237 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 2 A, BD237STMicro
2,998税込3,298
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 25 W●最小DC電流ゲイン : 25●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.8×7.8×2.7mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMV822IDT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMV822IDTSTMicro
229,800税込252,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : 汎用●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SO●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 5.5MHz●出力タイプ : レールツーレール、スイング●標準スルーレート : 1.7V/μs●最大動作周波数 : 10 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●入力電圧 Max : 5.5 VmV●入力電圧範囲 : 2.5 → 5.5 VnARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LM358ST STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LM358STSTMicro
88,980税込97,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : デュアルOP●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : MiniSO●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 30 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.1MHz●出力タイプ : スイング●標準スルーレート : 0.6V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : 0 ℃●入力電圧 Max : 30 VmV●高さ : 0.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2P6 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2P6STMicro
58,980税込64,878
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-666●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 150nA●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321ILT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321ILTSTMicro
99,980税込109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●標準スルーレート : 0.45V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 40nV/√Hz●LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2SC6 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2SC6STMicro
399税込439
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.05×1.75×1.3mm●長さ : 3.05mm●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321RILT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321RILTSTMicro
99,980税込109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●標準スルーレート : 0.45V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 97 dB●高さ : 1.3mm●LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, TS321AILT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, TS321AILTSTMicro
749税込824
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 800kHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : No●寸法 : 3×1.75×1.3mm●TS321、シングルオペアンプ、LM324、LM358の強化バージョン. TS321は、高ゲインと内部周波数補償の仕様を備えたバイポーラオペアンプです。この仕様は業界標準デバイスのLM358及びLM324と一致します。. SOT-23 5ピンパッケージ 大出力電圧スイング 低動作電流: 500 μA 低入力バイアス電流: 20 nA 低入力オフセット電圧 電源電圧: 3 → 30 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM224ADT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM224ADTSTMicro
56,980税込62,678
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 30 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●標準デュアル供給電圧 : ±1.5 → ±15V●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dB●高さ : 1.65mm●LM124、LM224、LM324、低電力クワッドオペアンプ、低入力バイアス電流. LM124、LM224、及びLM324オペアンプは、4つの独立した高ゲイン回路から構成され、周波数補償機能を内蔵しています。. 広ゲイン帯域幅: 1.3 MHz アースを含む入力コモンモード電圧範囲 大電圧ゲイン: 100 dB 低供給電流/アンプ: 375 μA シングル電源: +3 → +30 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM224DT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM224DTSTMicro
86,980税込95,678
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●高さ : 1.65mm●LM124、LM224、LM324、低電力クワッドオペアンプ、低入力バイアス電流. LM124、LM224、及びLM324オペアンプは、4つの独立した高ゲイン回路から構成され、周波数補償機能を内蔵しています。. 広ゲイン帯域幅: 1.3 MHz アースを含む入力コモンモード電圧範囲 大電圧ゲイン: 100 dB 低供給電流/アンプ: 375 μA シングル電源: +3 → +30 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオ 100W スルーホール TDA7293V STMicroSTMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオ 100W スルーホール TDA7293VSTMicro
32,980税込36,278
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : オーディオ●出力タイプ : 1チャンネルモノ●最大電力 : 100W●アンプのクラス : クラスA-B, クラスD●電源タイプ : デュアル電源●パッケージタイプ : MULTIWATT V●ピン数 : 15●入力信号タイプ : シングエンド●出力信号タイプ : シングルエンド●動作温度 Min : 0 ℃mm●クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプションRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX711ILT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX711ILTSTMicro
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : 高精度●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 2.7 V → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 2.7MHz●標準スルーレート : 0.95 V/μs, 1.4 V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●標準電圧ゲイン : 149 dB●高さ : 1.3mm●TSX711/TSX712 高精度 レールツーレール I/O 16 V CMOS オペアンプ. 低入力オフセット電圧:最大 200 μ V 低消費電流:最大 800 μ A ゲイン帯域幅積: 2.7 MHz 電源動作範囲: 2.7 → 16 V ESD 高耐性: 4 kV ( HBM ) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ° C 車載用認定RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS952IPT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS952IPTSTMicro
979税込1,077
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 3MHz●標準スルーレート : 1V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 25nV/√Hz●TS95x、リアルレールツーレールI/O、低歪みオペアンプ. TS951 (シングル)、TS952 (デュアル)、TS954 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. 低歪み: 0.01 % レールツーレール入力のコモンモード電圧範囲 レールツーレール出力電圧スイング 高速: 3 MHz 低消費電力: 0.9 mA (@ 3 V) 電源除去比: 80 dB 電源の動作電圧: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS274AIDT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS274AIDTSTMicro
2,998税込3,298
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : CMOS●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SO●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 3.5MHz●出力タイプ : スイング●標準スルーレート : 5.5V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●入力電圧 Max : 16 VmV●長さ : 20mm●Output voltage can swing to ground Gain bandwidth product: 3.5MHz Excellent phase margin on capacitive loads Two input offset voltage selections Unity gain stableRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, デュアル電源, TL074IDT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, デュアル電源, TL074IDTSTMicro
89,980税込98,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準ゲイン帯域幅積 : 3MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 13V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 15nV/√Hz●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x )RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, L272D STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, L272DSTMicro
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : 高電流●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 5 → 24 V●標準ゲイン帯域幅積 : 350kHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 1V/μs●動作温度 Max : +85 ℃●レール to レール : No●寸法 : 10×4×1.65mm●L272、デュアルパワーオペアンプ. L272は、高ゲイン、高出力電力のパワーオペアンプです。 サーボアンプや電源などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX9291ILT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX9291ILTSTMicro
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : ハイスピード●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 4 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 16MHz●標準スルーレート : 29 V/μs, 30 V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 17.9nV/√Hz●TSX929x、16 MHzレールツーレールI / O、16 V CMOSオペアンプ. 動作電圧: 4 → 16 V ゲイン帯域幅積: 16 MHz標準(16 V) 低消費電力: 2.8 mA標準(16 V) 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSV630AICT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSV630AICTSTMicro
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : ローパワー, 精密●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-70●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 6●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 850kHz●標準スルーレート : 0.34V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 67nV/√Hz●TSV63x、TSV63xA、マイクロパワーCMOSオペアンプ. レールツーレール入力 / 出力 低消費電力: 60 μA (代表値) (5 V) 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 880 kHz シャットダウンモード: 5 nA (代表値) 高出力電流 低オフセット電圧: 最大500 μV (シングル用のAバージョン) 低オフセット電圧: 最大800 μV (デュアル及びクワッド用のAバージョン)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, TS912IDT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, TS912IDTSTMicro
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 15 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●標準デュアル供給電圧 : ±3 V, ±5 V●標準スルーレート : 0.8V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●高さ : 1.25mm●TS912、TS912A、TS914、TS914A、低電力、CMOS入力オペアンプ搭載. レールツーレール入力及び出力電圧範囲 シングル電源又は(デュアル電源)の動作電圧: 2.7 → 16 V 低入力バイアス電流: 1 pA (代表値) 低入力オフセット電圧: 最大5 mV (Aグレード) 600 Ω及び100 Ωの負荷に合わせた仕様規定RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, TL072CDT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, TL072CDTSTMicro
57,980税込63,778
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 16V/μs●動作温度 Max : +70 ℃●レール to レール : No●寸法 : 4.9×3.9×1.25mm●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x )RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSZ122IQ2T STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSZ122IQ2TSTMicro
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : Precision, Zero Drift●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 400kHz●標準スルーレート : 0.19V/μs●最大動作周波数 : 2400 MHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 135 dB●幅 : 2.15mm●TSZ122、超高精度、ゼロドリフト、微電力、5 Vオペアンプ. TSZ122高精度オペアンプは、低入力オフセット電圧と実質ゼロドリフトを実現しています。. 高い精度と安定性: オフセット電圧5 μV最大 レールツーレール入力 / 出力 動作電圧: 1.8 → 5.5 V 低消費電力: 40 μA最大(5 V) ゲイン帯域幅積: 400 kHz標準 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 単一電源, LM2904PT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 単一電源, LM2904PTSTMicro
819税込901
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 30 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.1MHz●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dBmV●高さ : 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
...
sti特集
おすすめ人気ランキング