絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • フエニックス・コンタクト(504)
  • KNIPEX(クニペックス)(44)
  • VISHAY(30)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • RS PRO(22)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • 日東工業(14)
  • MICROCHIP(8)
  • RENESAS(8)
  • AMPHENOL(7)
  • DELTRON(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • PHOENIX(5)
  • FINDER(4)
  • DiodesZetex(4)
  • BARTH(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(21)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • ニッパー
  • ニッパ
  • 2pnct
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 25 A, TIP35C STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 25 A, TIP35CSTMicro
459税込505
1個
5日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 25 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 20.15×15.75×5.15mm●;b>TIP35C/TIP36C 相補パワートランジスタ ;/b>. ST Microelectronics の TIP35C/TIP36C シリーズ相補パワートランジスタを発売します。このタイプのトランジスタは、出力段やドライバ段など、汎用の電源増幅及びスイッチング用に設計されています。TIP35C / TIP36C シリーズは、平面技術に基づいて特別に製造されており、ベースアイランドレイアウトになっています。このため、トランジスタは非常に高いゲイン性能を発揮すると同時に、非常に低い飽和電圧を実現します。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>低コレクタ-エミッタ飽和電圧 ;/li> ;li>コンプリメンタリ NPN - PNP トランジスタです ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>汎用 ;/li> ;li>オーディオアンプ ;/li> ;li>スイッチングレギュレータ、コンバータ、パワーアンプなどがあります ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンバータ, スルーホール VIPER16LN STMicroSTMicroelectronics コンバータ, スルーホール VIPER16LNSTMicro
4,998税込5,498
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 7●パッケージタイプ : PDIP●高さ : 3.3mm●高電圧AC-DCコンバータ、VIPerPlusシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS952IPT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS952IPTSTMicro
979税込1,077
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 3MHz●標準スルーレート : 1V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 25nV/√Hz●TS95x、リアルレールツーレールI/O、低歪みオペアンプ. TS951 (シングル)、TS952 (デュアル)、TS954 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. 低歪み: 0.01 % レールツーレール入力のコモンモード電圧範囲 レールツーレール出力電圧スイング 高速: 3 MHz 低消費電力: 0.9 mA (@ 3 V) 電源除去比: 80 dB 電源の動作電圧: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -25 A, TIP36C STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -25 A, TIP36CSTMicro
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -25 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 20.15×15.75×5.15mm●;b>TIP35C/TIP36C 相補パワートランジスタ ;/b>. ST Microelectronics の TIP35C/TIP36C シリーズ相補パワートランジスタを発売します。このタイプのトランジスタは、出力段やドライバ段など、汎用の電源増幅及びスイッチング用に設計されています。TIP35C / TIP36C シリーズは、平面技術に基づいて特別に製造されており、ベースアイランドレイアウトになっています。このため、トランジスタは非常に高いゲイン性能を発揮すると同時に、非常に低い飽和電圧を実現します。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>低コレクタ-エミッタ飽和電圧 ;/li> ;li>コンプリメンタリ NPN - PNP トランジスタです ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>汎用 ;/li> ;li>オーディオアンプ ;/li> ;li>スイッチングレギュレータ、コンバータ、パワーアンプなどがあります ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29A STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29ASTMicro
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 30 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29C STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29CSTMicro
3,500税込3,850
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.15×10.4×4.6mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, TIP31A STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, TIP31ASTMicro
4,198税込4,618
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 10●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.15×10.4×4.6mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, TIP2955 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, TIP2955STMicro
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -60 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 90 W●最小DC電流ゲイン : 20●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●PNPパワートランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP50 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP50STMicro
4,998税込5,498
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 400 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 30●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 500 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 10 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, TIP32C STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, TIP32CSTMicro
3,198税込3,518
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 10●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●PNPパワートランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ 可変 PDIP STMicroSTMicroelectronics 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ 可変 PDIPSTMicro
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 降圧 DC-DCコンバータ 可変 PDIP STMicroSTMicroelectronics 降圧 DC-DCコンバータ 可変 PDIPSTMicro
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 55 V●出力電流 Max : 3.5A●コンバータタイプ : ステップダウン●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 18●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●長さ : 24.8mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。
STMicroelectronics モータコントローラ, 20-Pin PDIP ステッパ STMicroSTMicroelectronics モータコントローラ, 20-Pin PDIP ステッパSTMicro
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様●モータタイプ : ステッパ●トポロジー : バイポーラ●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 10 V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●動作供給電圧 Max : 7 V●動作供給電圧 Min : 4.75 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●ステッパモータコントローラ、STMicroelectronics
STMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDCSTMicro
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●モータタイプ ブラシ付きDC●トポロジー フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 30A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 40 V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ MultiPowerSO●動作供給電圧 Max 36 V●動作供給電圧 Min 5.5 V●標準スイッチング周波数 10kHz●寸法 17.2×16×2.25mm●AEC-Q100. 車載フルブリッジモータドライバ、STMicroelectronics. これらのフルブリッジ(Hブリッジ)モータドライバ機器は幅広い車載用途向けに設計されています。. 特長. 出力電流: 30A 低電圧 過電圧シャットダウン 過電圧クランプ 熱シャットダウン クロスコンダクション保護 リニア電流リミッタ 超低スタンバイ消費電力 PWM動作: 最大10 kHz グラウンドオープンとVccオープンに対する保護. RS製品コード. 714-7746 714-7746 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ 920-6285 920-6285 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ(1000個入りパック)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 18-Pin DIP STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 18-Pin DIPSTMicro
7,198税込7,918
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : DIP●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 18●トランジスタ構成 : コモンエミッタ●1チップ当たりのエレメント数 : 8●最小DC電流ゲイン : 1000●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 1.6 V●長さ : 23.24mm●ダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET650 V 5 A スルーホール パッケージIPAK (TO-251) 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET650 V 5 A スルーホール パッケージIPAK (TO-251) 3 ピンSTMicro
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 650 V●パッケージタイプ : IPAK (TO-251)●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 1 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 4V●最大パワー消費 : 96 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±30 V●幅 : 2.4mm●高さ : 6.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 2.5 A スルーホール パッケージIPAK (TO-251) 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 2.5 A スルーホール パッケージIPAK (TO-251) 3 ピンSTMicro
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 800 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 4.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 70 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 19 nC @ 10 Vmm●動作温度 Min : -55 ℃mm●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN モータドライバIC, 50 V, 500 mA, 18-Pin PDIP STMicroSTMicroelectronics NPN モータドライバIC, 50 V, 500 mA, 18-Pin PDIPSTMicro
5,198税込5,718
1セット(20個)
予約販売
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : PDIP●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 18●トランジスタ構成 : コモンエミッタ●1チップ当たりのエレメント数 : 8●最小DC電流ゲイン : 1000●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 1.1 V●動作温度 Min : -20 ℃mm●ダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin PDIP STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin PDIPSTMicro
1,198税込1,318
1セット(25個)
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 18-Pin PDIP STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 18-Pin PDIPSTMicro
4,998税込5,498
1セット(20個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics AC/DCコンバータ, 7-Pin PDIP STMicroSTMicroelectronics AC/DCコンバータ, 7-Pin PDIPSTMicro
5,698税込6,268
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入力電圧 Max : 23.5 V●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 7●寸法 : 10×4×1.25mm●パッケージタイプ : PDIP●入力電圧範囲 : 8.5 → 23.5 V●限界電流 : 0.42A●入力電圧 Min : 8.5 V●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 10mm●幅 : 4mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度範囲 : -40 → +150 ℃●VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電源スイッチIC STMicroSTMicroelectronics 電源スイッチICSTMicro
999税込1,099
1個
7日以内出荷
電源スイッチの種類 = ソリッドステートリレーオン抵抗 = 0.4Ω動作供給電圧 Max = 45 V最大動作電流 = 0.7A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerSOピン数 = 10動作温度 Max = +150 ℃寸法 = 9.5 x 7.6 x 3.65mmインテリジェントハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. インテリジェント電源スイッチ(IPS)には、ロジックインターフェイス、ドライバ、制御セクションの診断 / 保護機能、ハイサイド構成用のパワーステージが集積されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 16-Pin PDIP ステッパ STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 16-Pin PDIP ステッパSTMicro
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
モータタイプ = ステッパトポロジー = バイポーラ最大IGBTコレクタ電流 = 1.5A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP動作供給電圧 Max = 50 V動作供給電圧 Min = 10 V標準スイッチング周波数 = 30kHz幅 = 7.1mmステッパモータドライバ、 STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧コントローラ, PWMコントローラ, 10-Pin SSOP STMicroSTMicroelectronics 電圧コントローラ, PWMコントローラ, 10-Pin SSOPSTMicro
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
コントロールタイプ = PWMコントローラ出力数 = 1最大スイッチング周波数 = 115 kHz実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 10寸法 = 5 x 4 x 1.5mm入力電圧 Max = 23.5 V動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29A STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29ASTMicro
779税込857
1袋(10個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.75mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP50 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP50STMicro
4,998税込5,498
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 10 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 9.15 x 10.4 x 4.6mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, TIP32C STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, TIP32CSTMicro
3,298税込3,628
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 9.15 x 10.4 x 4.6mmPNPパワートランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP47 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP47STMicro
969税込1,066
1袋(5個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2000 mW最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 350 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 10 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, TIP3055 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, TIP3055STMicro
3,698税込4,068
1セット(30個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 90 W最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大動作周波数 = 3 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, TIP31A STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, TIP31ASTMicro
4,198税込4,618
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 9.15 x 10.4 x 4.6mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -6 A, TIP42A STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -6 A, TIP42ASTMicro
4,998税込5,498
1セット(50個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -6 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 65 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.75mmPNPパワートランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29C STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29CSTMicro
3,500税込3,850
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 6 A, TIP41C STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 6 A, TIP41CSTMicro
4,298税込4,728
1セット(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 6 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 65 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12V, ITA6V1U1RL STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12V, ITA6V1U1RLSTMicro
159,800税込175,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
方向性タイプ 双方向最大クランピング電圧 12V最小ブレークダウン電圧 6.51V実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SOIC最大逆スタンドオフ電圧 5Vピン数 8ピークパルスパワー消費 300W最大ピークパルス電流 25AESD保護 あり1チップ当たりのエレメント数 6動作温度 Max +125 ℃mm高さ 1.5mmTransil双方向アレイ、データ回線保護300 W用、ITAシリーズ、STMicroelectronics. High Surge capability Transil Array Ipp 40A (8/20μs) Peak Pulse Power 300W (8/20μs) Multiple Bidirectional Transil protection functions
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET100 V 120 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET100 V 120 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンSTMicro
329,800税込362,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 120 A最大ドレイン-ソース間電圧 100 Vパッケージタイプ D2PAK (TO-263)実装タイプ 表面実装ピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 10.5 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 4V最低ゲートしきい値電圧 2V最大パワー消費 312 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V長さ 10.4mm動作温度 Min -55 ℃mmNチャンネルSTripFET II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 18 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 18 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンSTMicro
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 18 A最大ドレイン-ソース間電圧 200 Vシリーズ STripFET実装タイプ 表面実装ピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 125 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 2.5V最低ゲートしきい値電圧 1V最大パワー消費 110 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V幅 6.2mm動作温度 Min -55 ℃mmNチャンネルSTripFET、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET55 V 80 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET55 V 80 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンSTMicro
589,800税込648,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 80 A最大ドレイン-ソース間電圧 55 Vシリーズ STripFET F3実装タイプ 表面実装ピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 8.5 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 4V最低ゲートしきい値電圧 2V最大パワー消費 110 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V長さ 6.6mm高さ 2.4mmNチャンネルSTripFET F3、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 18 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 18 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 18 A最大ドレイン-ソース間電圧 200 Vシリーズ STripFET実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 125 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 4V最低ゲートしきい値電圧 2V最大パワー消費 110 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V幅 4.6mm動作温度 Min -55 ℃mmNチャンネルSTripFET、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET120 V 80 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET120 V 80 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
11,980税込13,178
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 80 A最大ドレイン-ソース間電圧 120 Vシリーズ STripFET実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 18 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 2V最大パワー消費 300 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V幅 4.6mm動作温度 Min -55 ℃mmNチャンネルSTripFET、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応