制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「エルアングル」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDPシリーズ、シールドなし箱 / 蓋バックシェル、オスリテーナーねじ付き。180 °と90 °出口付きの、AMPLIMITEのヒンジ付き箱 / 蓋ケーブルクランプ又はバックシェルキット(シールドなし、組み立て式)です。 テクスチャ仕上げを施した黒色熱可塑性ハウジング、黒色熱可塑性ゲート、黒色亜鉛めっきスチール製皿頭ねじ、亜鉛めっき黄色クロマイトスチールおすねじリテーナー、及びスチール保持クリップが付いています。 これらのバックシェルのケーブル径は、ケーブル支持ゲートを変えることで調整できます。 ケーブル支持ゲートの平面側はディスクリートワイヤ用、半円形側は被覆ケーブル用です。 これらのAMPLIMITEバックシェルは、HDP金属シェルシリーズのD-Subコネクタでの使用に最適です。
仕様●極数:15●ハウジング材質:サーモプラスチック●接続方向:ライトアングル, ストレート●シリーズ:HD-20●コード番号:782-9772 アズワン品番65-7784-87
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

信頼性の高い AMPLIMITE D-Sub .050 シリーズコネクタポートフォリオには、高密度 D タイプインターフェイスがあり、ライトアングル / 垂直 D-sub を備えています。どちらのタイプも、フラットフェイス、ラッチブロック、レール付きラッチブロックの 3 つのかん合面を用意しています。プラグ及びレセプタクルの位置には、20、26、28、40、50、68、80、100、120 (アクションピンのみ)があります。AMPLIMITE .050 シリーズコネクタは、金めっきタブコンタクトとチューニングフォークコンタクトをコンパクトな 0.050 x 0.100 インチグリッド間隔で利用でき、20 → 100 ポジションを用意しています。AMPLIMITE .050 シリーズケーブルコネクタは、圧接コンタクト( IDC )終端方式によってワイヤに終端し、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルをすばやく信頼性が高く経済的に終端処理できます。はんだ付け及びコンプライアントピン終端の両方が、プリンタ回路基板バージョンに用意されています。すべてのコネクタは、金属製シェル構造で製造され、EMI / RFI シールド機能と高い耐久性を発揮します。
仕様●極数:26●ハウジング材質:亜鉛●接続方向:アングル●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8428 アズワン品番65-7664-54
1箱(150個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

極数50 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向アングル
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

TE Connectivityプラスチックバックシェル、Dサブミニチュアコネクタ用。Dサブミニチュアコネクタが付いた熱可塑プラスチック製バックシェルです。 このバックシェルには開口角180 °のクラムタイプシェルが印加されており、絶縁直径範囲3.00 → 11 mmのケーブルに対応しています。 Dサブミニチュアバックシェルの構成: ポリアミド製ジャックスクリューノブ2個 亜鉛めっき炭素鋼ジャックスクリュー2個、ねじサイズ: 4-40 ポリアミドケーブルクランプベース1個 亜鉛めっき炭素鋼ケーブルクランプ1個 亜鉛めっき炭素鋼固定ねじ2個 ポリアミドバックシェルボディ1個
仕様●接続方向:アングル●色:黒●コード番号:189-5998 極数9 アズワン品番65-7775-63
1箱(100個)
109,800 税込120,780
欠品中

1個
919 税込1,011
5日以内出荷

極数15 シリーズHD-20 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ライトアングル, ストレート
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

シルバー 極数9 シリーズADK 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

シルバー 極数37 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】C RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ライトアングル
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

極数15 シリーズAmplimite HD-20 材質(ハウジング)ガドリニウム亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル
1箱(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

シルバー 極数25 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】B RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

シルバー 極数9 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】E RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル
1袋(100個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

シルバー 極数15 シリーズAMPLIMITE 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ライトアングル
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

シルバー 極数25 シリーズAmplimite HD-20 材質(ハウジング)ガドリニウム亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向アングル
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

グレー 極数25 シリーズAmplimite HD-20 シェルサイズ【D-Sub】B RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ライトアングル, ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シルバー 極数15 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】A RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

シルバー 極数25 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】B RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ライトアングル
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

シルバー 極数9 シリーズAmplimite HD-20 材質(ハウジング)ガドリニウム亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向アングル
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷