制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「クシ」の検索結果
関連キーワード
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電流(A)Max3
動作電圧(V)DC32
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別リセ・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170363-1
エコ商品
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.1
適合電線サイズ【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170366-1
エコ商品
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.3
適合電線サイズ【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状ストレート
材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき
種類角型
定格電流(A)Max5
結線方法圧着
動作電圧(V)AC/DC250
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト
タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
現場結線に最適!
施工時間の短縮
e-conセンサー用コネクタ
特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ
コストリダクションと長期信頼性
かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです
2点接触構造が良好な接触安定性を実現します
電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32
定格電流(A)Max3
材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金
形状ストレート
種類角型
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス・オス兼用
結線方法圧着
動作電圧(V)DC32
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 171639-1
エコ商品
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 171638-1
エコ商品
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170364-1
エコ商品
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.3
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170365-1
エコ商品
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.1
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(300個)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175218-2
エコ商品
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)3
表面処理(コンタクト)金AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350550-1
エコ商品
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(50個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 60618-1
エコ商品
シリーズCommercial MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.2
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 1318108-1
エコ商品
シリーズDynamic 2000
適合電線(mm2)【最小】0.08【最大】0.2
材質(コンタクト)銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(10個)
¥249
税込¥274
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1827570-2
エコ商品
シリーズDynamic 1000
適合電線(mm2)【最小】0.08【最大】0.4
適合電線サイズ【最小】28AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 1000コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥399
税込¥439
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1318105-1
エコ商品
シリーズDynamic 2000
適合電線(mm2)【最小】0.3
適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175217-2
エコ商品
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.2
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
1袋(5個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。
4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金
色黒
適合e-con準拠プラグコネクタ
パネルマウント不可
取出方向4方向
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。
4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金
色黒
適合e-con準拠プラグコネクタ
パネルマウント可
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max3
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
取出方向4方向
結線方法圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダー
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別基板取付タブ・ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 1318111-1
エコ商品
シリーズDynamic 2000
適合電線(mm2)【最小】0.3
材質(コンタクト)銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)金AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170363-1
エコ商品
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.1
適合電線サイズ【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(300個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175289-2
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】20AWG
結線方法圧着
オス・メスオス
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
色黒
キー-
挿入力19.6N-29.4N
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚さT(mm)1.3-2.3
保持力(N)127.4NMin
1パック(100個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350547-3
エコ商品
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)リン青銅AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170361-1
エコ商品
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.1
適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 353718-2
エコ商品
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】1.25
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 794610-1
エコ商品
シリーズMicro MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.2
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(100個)
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170359-1
エコ商品
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.1【最大】0.35
適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。