28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE Endurance S コネクタシステムは、センサやその他の制御システム用途向けに設計された製品のエコシステムです。耐久性 S エコシステムが拡張され、追加の使用事例が可能になりました。耐久性 S センサ対応コンポーネントは、当初の耐久性 S の利点すべてに加え、電気定格の拡大と、保護かん合のための代替キーの組み合わせを備えています。耐久性 S エコシステムの製品には、レセプタクルコネクタと、周囲の過酷な環境から検出及び制御モジュールを収容するためのベース及びドームの組み合わせがいくつか含まれています。レセプタクルアセンブリ、ベース、ドームの組み合わせにより、密閉型の電気インターフェイスと堅牢なパッケージングソリューションを提供します。コンパクトな設計で、UV 耐性があり、眼に魅力的で、上向き、下向き、又は横向きに取り付けることができます。キー付きのかん合の組み合わせにより、設計者は柔軟性と差別化を図れます。
仕様●シリーズ:LUMAWISE Endurance S●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●添付方法:ねじ込み●併用可能製品:LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです●寸法:80 Dia. x 58.43mm●透明/拡散:クリア●直径:80mm●高さ:58.43mm●コード番号:188-1420 アズワン品番65-7247-14
1袋(2個)
1,498 税込1,648
欠品中

TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE Endurance S コネクタシステムは、センサやその他の制御システム用途向けに設計された製品のエコシステムです。独自の Endurance S Zhaga Book 18 街灯コネクタを使用すれば、DALI 制御の Book 18 準拠の照明器具で、街灯やエリア照明に使用できます。耐久性 S エコシステムが拡張され、追加の使用事例が可能になりました。耐久性 S センサ対応コンポーネントは、当初の耐久性 S の利点すべてに加え、電気定格の拡大と、保護かん合のための代替キーの組み合わせを備えています。耐久性 S エコシステムの製品には、レセプタクルコネクタと、周囲の過酷な環境から検出及び制御モジュールを収容するためのベース及びドームの組み合わせがいくつか含まれています。レセプタクルアセンブリ、ベース、ドームの組み合わせにより、密閉型の電気インターフェイスと堅牢なパッケージングソリューションを提供します。コンパクトな設計で、UV 耐性があり、眼に魅力的で、上向き、下向き、又は横向きに取り付けることができます。キー付きのかん合の組み合わせにより、設計者は柔軟性と差別化を図れます。
仕様●シリーズ:LUMAWISE Endurance S●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●添付方法:ねじ込み●併用可能製品:LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです●寸法:80 Dia. x 58.43mm●直径:80mm●高さ:58.43mm●コード番号:188-1414 アズワン品番65-7247-76
1袋(2個)
2,198 税込2,418
欠品中

TE の MULTIGIG RT 2-R 高耐久性、軽量、高速基板対基板相互接続には、MULTIGIG RT 2 コネクタのモジュール性と柔軟性が備わっており、高い振動レベルを実現するように設計された新しいクワッド冗長コンタクト構造が採用されています。クワッド冗長コンタクトシステムは、高レベルの衝撃 / 振動に対応しています イーサネット、ファイバチャネル、InfiniBand アプリケーション、PCIe、及び Serial RapidIO 高速プロトコルをサポートしています モジュール式の軽量コネクタシステムです 堅牢な「ピンレス」インターフェイス 差動、シングルエンド、及び電力 高耐久性ガイドハードウェアを用意 0.8 インチカードスロットピッチをサポートします 高出力モジュール( VITA 62 )、RF モジュール( VITA 67 )、光モジュール( VITA 66 )と組み合わせることができます。 用途 陸上防衛 ミサイル防衛 電子システム /C4ISR スペース 商用及び軍事航空宇宙
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE の MULTIGIG RT 2-R 高耐久性、軽量、高速基板対基板相互接続には、MULTIGIG RT 2 コネクタのモジュール性と柔軟性が備わっており、高い振動レベルを実現するように設計された新しいクワッド冗長コンタクト構造が採用されています。クワッド冗長コンタクトシステムは、高レベルの衝撃 / 振動に対応しています イーサネット、ファイバチャネル、InfiniBand アプリケーション、PCIe、及び Serial RapidIO 高速プロトコルをサポートしています モジュール式の軽量コネクタシステムです 堅牢な「ピンレス」インターフェイス 差動、シングルエンド、及び電力 高耐久性ガイドハードウェアを用意 0.8 インチカードスロットピッチをサポートします 高出力モジュール( VITA 62 )、RF モジュール( VITA 67 )、光モジュール( VITA 66 )と組み合わせることができます。 用途 陸上防衛 ミサイル防衛 電子システム /C4ISR スペース 商用及び軍事航空宇宙
仕様●種類:キー付きガイドピン●併用可能製品:機械加工バックプレーンコネクタ●シリーズ:MULTIGIG RT 2-R●コード番号:196-3535 アズワン品番65-7564-37
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

TE の MULTIGIG RT 2-R 高耐久性、軽量、高速基板対基板相互接続には、MULTIGIG RT 2 コネクタのモジュール性と柔軟性が備わっており、高い振動レベルを実現するように設計された新しいクワッド冗長コンタクト構造が採用されています。クワッド冗長コンタクトシステムは、高レベルの衝撃 / 振動に対応しています イーサネット、ファイバチャネル、InfiniBand アプリケーション、PCIe、及び Serial RapidIO 高速プロトコルをサポートしています モジュール式の軽量コネクタシステムです 堅牢な「ピンレス」インターフェイス 差動、シングルエンド、及び電力 高耐久性ガイドハードウェアを用意 0.8 インチカードスロットピッチをサポートします 高出力モジュール( VITA 62 )、RF モジュール( VITA 67 )、光モジュール( VITA 66 )と組み合わせることができます。 用途 陸上防衛 ミサイル防衛 電子システム /C4ISR スペース 商用及び軍事航空宇宙
仕様●種類:キー付きガイドピン●併用可能製品:機械加工バックプレーンコネクタ●シリーズ:MULTIGIG RT 2-R●コード番号:196-3546 アズワン品番65-7725-34
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

。ODCシリーズリレー。TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。
仕様●最小負荷電流:0.01 A●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:3 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:8 V dc●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:トランジスタ●パッケージスタイル:モジュール●最大ターンオン時間:0.1 ms●寸法:43.18 x 15.2 x 31.8mm●高さ:31.8mm●コード番号:783-0246 アズワン品番65-8059-79
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

ODCシリーズリレー。TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。
仕様●最小負荷電流:0.01 A●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:3 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:トランジスタ●パッケージスタイル:モジュール●最大ターンオン時間:0.1 ms●寸法:43.18 x 15.2 x 31.8mm●高さ:31.8mm●コード番号:783-0237 アズワン品番65-8078-19
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

信頼性の高い AMPLIMITE D-Sub .050 シリーズコネクタポートフォリオには、高密度 D タイプインターフェイスがあり、ライトアングル / 垂直 D-sub を備えています。どちらのタイプも、フラットフェイス、ラッチブロック、レール付きラッチブロックの 3 つのかん合面を用意しています。プラグ及びレセプタクルの位置には、20、26、28、40、50、68、80、100、120 (アクションピンのみ)があります。AMPLIMITE .050 シリーズコネクタは、グリッド間隔が 0.050 x 0.100 インチのコンパクトな金めっきタブ及びチューニングフォークコンタクトを活用し、20 → 100 ポジションを用意しています。AMPLIMITE .050 シリーズケーブルコネクタは、圧接コンタクト( IDC )終端方式によってワイヤに終端し、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルをすばやく信頼性が高く経済的に終端処理できます。はんだ付け及びコンプライアントピン終端の両方が、プリンタ回路基板バージョンに用意されています。すべてのコネクタは、金属製シェル構造で製造され、EMI / RFI シールド機能と高い耐久性を発揮します。高密度 D タイプインターフェイス コンタクト位置: 20 → 100 優れたEMI / RFI保護 接点の前にかん合するシールドでシステムを保護し、接地を最初にして、最後に遮断します ニーズに合わせて、解放用ラッチ又はジャックスクリューハードウェアを利用できます 標準的なスルーホールフローはんだプロセス及び表面実装リフローはんだプロセスに対応する基板コネクタです 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム ワークステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:68●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:1.0A●ハウジング材質:ポリフタルアミド●長さ:63.88mm●幅:8.71mm●深さ:10.31mm●寸法:63.88 x 8.71 x 10.31mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:189-5780 アズワン品番65-7778-99
1セット(8個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ODCシリーズリレー. TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。
仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 3 V dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 8 V dc最小負荷電流 = 0.01 A接点構成 = SPST出力装置 = トランジスタパッケージスタイル = モジュール最大ターンオン時間 = 0.1ms寸法 = 43.18 x 15.2 x 31.8mm高さ = 31.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

UL、CSA、VDE。F) F:コイル絶縁システム(ULクラスF準拠)。TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー。RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄。沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.44 kΩ●コイル電力:400mW●長さ:29mm●高さ:15.7mm●コード番号:783-0801 アズワン品番65-8089-42
1個
1,198 税込1,318
欠品中

TE Connectivity 5227673-1RF インターフェイス:BNC、RF コネクタスタイル:ジャック、コネクタシステム:ケーブル対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ポート構成:シングルポート、基板実装方向:垂直、同軸コンタクト数:1、インピーダンス:50 Ω、ボディ絶縁:なし、ボディ素材:亜鉛、ボディめっき:ニッケル、RF コネクタセンターコンタクト、金コンタクトセンター RF コネクタセンターコンタクト材質:りん青銅、基板終端方法:スルーホールはんだ、パネル取り付け機能タイプ:ロックワッシャ及びナット、RF コネクタカップリング機構:バヨネット、コネクタ取り付けタイプ:パネル、RF コンタクト固定方式:機械式、検出:付属、取り付けポスト長:3.48 mm、RF コネクタ外径(概算):14.529 mm、高さ 34.93 mm 基板テール長:5.33 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、動作周波数:4 GHz、パッケージ方法:トレイ、コメント:絶縁ブッシュが必要な場合は、品番 330620 を参照してください。誘電体材質:ポリメチルペンテン
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき●コード番号:186-4921 アズワン品番65-7584-23
1袋(5個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

227699-1 RF インターフェイス:BNC、RF コネクタスタイル:ジャック、コネクタシステム:ケーブル対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ポート構成:シングルポート、基板実装方向:垂直、同軸コンタクト数:1、インピーダンス:50 Ω、ボディ形状:丸型、ボディ材料:亜鉛、ボディ仕上げ:めっき、ボディコンタクト材質:ニッケルセンター、コンタクトセンター RF コネクタセンターコンタクトめっき材質:銀、RF コネクタセンターコンタクト材質:りん青銅、基板終端方法:スルーホールはんだ、基板実装保持:なし、RF コネクタカップリング機構:バヨネット、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、RF コンタクト固定方式:機械式、検出:付属、RF コネクタかん合外径(概算):14.529 mm、基板上の高さ:15.88 mm 基板テール長:6.35 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、動作周波数:4 GHz、パッケージ方法:チューブ、グレード:商用、誘電体材料:Valox
仕様●入数:1チューブ(30個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:OEG●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:銀●シリーズ番号:227699 です●コード番号:192-0095 アズワン品番65-7656-06
1セット(30個)
23,980 税込26,378
欠品中

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT2mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT1℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
5日以内出荷

コイル電圧 = 5V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 62Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = RT1mm。UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

小型、高さ 8 mm のフォームファクタを特長とし、同じサイズのソリューションよりも高い電流をサポートする Elcon Mini パワーインターコネクトで、より小さなスペースでより高い電力を供給できます(コンタクトあたり最大 40 A、定格 400 V ac 又は DC )。このインターコネクトは、低抵抗で信頼性の高いインターフェイスにより、システム性能の信頼性を実現します。特長には、ポジティブメタルラッチ保持、業界で認められた端子の使用、優れたコストパフォーマンスなどがあります。プレスフィットオプション、オリジナルのはんだテール部品、マルチポジションサイズ、ライトアングル、垂直取り付け、シーケンス式及びタッチプルーフコンタクトなど、幅広い用途に対応する ELCON Mini 電源相互接続のポートフォリオを提供します。メーカーの ELCON ミニ電源ケーブルアセンブリは、配線が簡単な標準設計又は高屈曲設計、金属製ラッチタイプ、又はプラスチック製プルタブタイプが用意され、厳しい設計要件に適合するように高度にカスタマイズできます。用途 配電 電源 データセンター ワイヤレス ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) 保管場所 サーバー スイッチ及びルータ 産業用電子機器キャビネット 通信基地局 ファクトリオートメーション 内部診断装置
仕様●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5903 アズワン品番65-7458-66
1個
2,198 税込2,418
欠品中

最大負荷電流 = 3 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 60 V dc。最小負荷電圧 = 3 V dc。最小電圧制御 = 3 V dc。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 3 → 8 V dc。最小負荷電流 = 0.01 A。ターミナルタイプ = 基板ピン。出力装置 = トランジスタ。パッケージスタイル = モジュール。定格電圧範囲 = 3 → 60V dc。寸法 = 43.18 x 15.2 x 31.8mm。動作温度範囲 = -30 → +80℃。ODCシリーズリレー. TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT1mm。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

最大負荷電流 = 3 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 60 V dc。最小負荷電圧 = 3 V dc。最小電圧制御 = 18 V dc。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 18 → 32 V dc。最小負荷電流 = 0.01 A。ターミナルタイプ = 基板ピン。出力装置 = トランジスタ。パッケージスタイル = モジュール。定格電圧範囲 = 3 → 60V dc。寸法 = 43.18 x 15.2 x 31.8mm。動作温度範囲 = -30 → +80℃。ODCシリーズリレー. TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

小型、高さ 8 mm のフォームファクタを特長とし、同じサイズのソリューションよりも高い電流をサポートする Elcon Mini パワーインターコネクトで、より小さなスペースでより高い電力を供給できます(コンタクトあたり最大 40 A、定格 400 V ac 又は DC )。このインターコネクトは、低抵抗で信頼性の高いインターフェイスにより、システム性能の信頼性を実現します。特長には、ポジティブメタルラッチ保持、業界で認められた端子の使用、優れたコストパフォーマンスなどがあります。プレスフィットオプション、オリジナルのはんだテール部品、マルチポジションサイズ、ライトアングル、垂直取り付け、シーケンス式及びタッチプルーフコンタクトなど、幅広い用途に対応する ELCON Mini 電源相互接続のポートフォリオを提供します。メーカーの ELCON ミニ電源ケーブルアセンブリは、配線が簡単な標準設計又は高屈曲設計、金属製ラッチタイプ、又はプラスチック製プルタブタイプが用意され、厳しい設計要件に適合するように高度にカスタマイズできます。用途 配電 電源 データセンター ワイヤレス ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) 保管場所 サーバー スイッチ及びルータ 産業用電子機器キャビネット 通信基地局 ファクトリオートメーション 内部診断装置
仕様●入数:1テープ(150個入り)●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5353 アズワン品番65-7457-56
1セット(150個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

TE Connectivity VITA 46 VPX準拠のMULTIGIG RTバックプレーンコネクタ。VITA 46 VPX準拠のMULTIGIG RTバックプレーンコネクタシステムでは、10 Gbit/s以上の高速データレートが可能です。VPXを使用すれば、VMEよりも速いレートでデータを伝送し、少ないピン数で帯域を拡張することができます。MULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンシステムには、バックプレーンレセプタクルコネクタとドーターカードコネクタが含まれています。これらのMULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンコネクタは、フットプリントを最適化したモジュラ設計を採用することで、信号品質を向上しています。千鳥配列の差動ペアでフットプリントノイズを最小限に抑えます。これらのVITA 46バックプレーンコネクタは、モジュラ設計を採用することで、多様な組み合わせで使用することができるので、設計の柔軟性が向上します。柔軟性の高いウェーハー配列オプションにより、カスタマイズも可能になります。これらのMULTIGIG RT VITA 46バックプレーンコネクタは、堅牢なピンレスインターフェイスを備えているので、信頼性と耐久性が向上し、優れたクロストーク性能を発揮し、未かん合状態でのESD保護が実現します。このコネクタは極性を備えているので、誤かん合を防止できます。また、コンプライアント基板ピンを搭載しているので、製造効率と優れた電気的性能を発揮できます。品番1410187-3はドーターカードコネクタ - センターモジュール、差動 品番1410190-3はドーターカードコネクタ - センターモジュール、シングルエンド 品番1410189-3はドーターカードコネクタ - 左エンドハーフモジュール、ユーティリティ 品番1410140-1はバックプレーンコネクタ - センターモジュール 品番1410142-1はバックプレーンコネクタ - 右エンドモジュール 品番1410186-1はバックプレーンコネクタ - 右エンドハーフモジュール。特長と利点。VITA 46 VPXに準拠 10 Gbit/s以上の高速データ転送 柔軟な設計に対応できるモジュラ設計 最適化されたフットプリントで信号の品質を向上 ピンレスインターフェイスで信頼性を向上 優れたクロストーク性能 ESD保護を提供 カスタマイズ可能なウェハーインターフェイス 誤かん合を防止する極性化。コンプライアント基板ピンで、優れた電気性能を発揮。製品用途の情報。これらのMULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンコネクタは、信号品質の優れた高速データ伝送を必要とする、要件の厳しい用途に適しています。用途には、軍事、航空宇宙、防衛、堅牢なミッションクリティカル用途、大容量データストレージ、ハイエンド / ミッドレンジサーバー、通信機器などがあります。
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46センター●オス/メス:オス●極数:112●カラム数:16●行数:7●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:液晶ポリマー●ピッチ:1.8mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●結線方法:はんだ●シリーズ:MULTIGIG RT 2●コード番号:196-154 アズワン品番65-7789-64
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト。D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの 1 つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル。特長。シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり / なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子。アクセサリ。圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208、; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543、; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:鋼●定格電圧:250.0 V●長さ:69.31mm●幅:12.54mm●深さ:17.8mm●シリーズ:Amplimite HDP-20●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:680-8838 アズワン品番65-7786-62
1個
669 税込736
7日以内出荷

TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、標準径ワイヤシール付き。TE Connectivity は、一体型一次ラッチ補強材及び安全なロック用の CPA を備えた、ピンコンタクト用の AMPSEAL 16 レセプタクルスタイルハウジングです。これらの AMPSEAL 16 車載用コネクタは色分けされており、誤かん合を防止する物理的キーイングを備えています。レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール、ワイヤシールカバー、PLR、CPA を備えたプラグハウジングで構成されています。これらの AMPSEAL 16 車載用レセプタクルハウジングは標準直径ワイヤシールを備え、2.18 → 3.67 mm のワイヤサイズ範囲に対応しています。 AMPSEAL 16 シリーズハウジングは耐環境シール構造の電線対電線及び電線対デバイスコネクタです。各コンタクトが最大 13 A のヘビーデューティ打ち抜き形成サイズ 16 コンタクトを受け入れます。これらの製品は、かん合用の一体型ラッチを備え、2、3、4、6、8、及び 12 極の配列を用意しています。 これらの AMPSEAL 16 ハウジングはオス及びメス両方のコンポーネントが用意されており、熱可塑性樹脂製又はガラス繊維強化 PBT ハウジング素材のいずれかが用意されています。これらの製品は、ケーブル取り付けタイプで、圧着終端方法として機能するコネクタを備えており、お客様に優れた品質の仕上げを提供します。 特長と利点 コンタクト数: 2、3、4、6、8、12 ケーブル出口角度: 180 ° 動作温度範囲: -40 ℃ ~ +125 ℃ ピッチ 4.5 mm 電流:最大 13 A よくある質問 このコンポーネントはどのような車両用に製造されていますか AMPSEAL 16 コネクタシステムは、オフロード、ヘビーデューティ産業、レクリエーション、農業用途向けです。このワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対デバイスのコネクタラインは、最高水準の性能を必要とする業界の厳しい要求を満たすように設計されています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMPSEAL 16●色:グレー●高さ:26.8mm●幅:25.33mm●深さ:39.95mm●コード番号:726-6787 アズワン品番65-7484-77
1個
819 税込901
7日以内出荷

極数 25。オス/メス オス。接続方向 ストレート。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 圧着。定格電流 3.7A。ハウジング材質 鋼。定格電圧 250.0 V。長さ 53.03mm。幅 12.54mm。深さ 17.8mm。シリーズ Amplimite HDP-20mm。動作温度 Min -55.0℃。AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(800個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

極数 25。オス/メス オス。接続方向 ストレート。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 圧着。ハウジング材質 鋼。定格電圧 250.0 V。長さ 53.03mm。幅 12.54mm。深さ 17.8mm。シリーズ Amplimite HDP-20。動作温度 Min -55.0℃。AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
5日以内出荷

極数 9。オス/メス メス。接続方向 ストレート。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 圧着。定格電流 3.7A。ハウジング材質 鋼。定格電圧 250.0 V。長さ 30.81mm。幅 12.55mm。深さ 17.9mm。シリーズ Amplimite HDP-20mm。動作温度 Min -55.0℃。AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷

シリーズ = Grace Inertia。ピッチ = 3.3mm。極数 = 8。行数 = 2。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。シリーズ番号 = 1971906A。定格電圧 = 250.0 V。TE Connectivityグレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダ. グレースイナーシャ基板ヘッダは3.3 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 このグレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダは人間工学に基づいたデザインを採用し、手動操作が簡単です。 この高プロファイル基板ヘッダは8 mmのコンタクト長の基板に対応し、ウレタンコーティングによりハウジングへの流れ込みを防止します。 この機能は、防水が必要な洗濯機などの用途でコネクタを使用する場合に便利です。 このグレースイナーシャ基板ヘッダの極性ペグ又はボスは基板上の正確な配置を可能にします。 グレースイナーシャ3.3基板ヘッダは、不一致を防止する4種類のカラーコードキー方式とブラインドかん合を備えています。. 特長と利点:. 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 高プロファイル設計により防水用途での使用に最適 位置決めペグで基板に正確に取り付け可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 IEC60335-1準拠のグローワイヤに適合. 用途. グレースイナーシャ3.3 mm電線対基板プラグハウジングは、洗濯機、家庭電化製品、防水設計を必要とするその他の用途など、広範囲の電気製品での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
5日以内出荷

極数 9。オス/メス メス。接続方向 ストレート。実装タイプ パネルマウント。ピッチ 2.77mm。Dコネクタタイプ 標準D-Sub。結線方法 はんだ。定格電流 3A。ハウジング材質 鋼。定格電圧 250.0 V。長さ 30.8mm。幅 12.5mm。深さ 14.9mm。シリーズ Amplimite HD-20mm。動作温度 Min -55.0℃。UL、cUL、CSA. AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ、 HD-20 シリーズ、はんだカップ. D-sub コネクタは、 字形の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気機器です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 スズめっきシェル及び ピース 94V-0 等級黒色熱可塑樹脂インサートを備えている AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブル取り付け D-Sub コネクタです。この AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブルコネクタのシールドは、完全な EMI シールドと ESD 絶縁を備え、ポストモールド又はエンクロージャで被覆できます。圧着シールド終端により低インピーダンスが実現され、シールド圧着によりストレインリリーフとなっています。 この AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブルコネクタは、デュプレックスめっきはんだカップコンタクトを実装済みで、 HDE HDF HDP 、及び HD-20 (基板実装)シリーズ D-Sub コネクタとかん合します。 適合するバックシェル又はケーブルクランプについて ; は、代表品番 680-9301 719-9747 680-9355 を参照してください。. AMPLIMITE シリーズは通信及びデータインターフェイスで使用できるように設計されています。 HD-20 コネクタよりも 65 高密度 省スペース 94V0 黒色熱可塑樹脂インサート スズめっきスチールシェル . 特長と利点.シェルサイズでは、 、 15 25 37 50 の幅広いコンタクト位置を選択できます。 軍用認定シリーズの低コスト、商用バージョン。 スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし。 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数だけを負荷できます。 シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意。 多数のケーブルクランプと連結ハードウェアオプション。 低コスト、高性能、精密成形端子。. アクセサリ. 圧着端子 446-787 オスねじリテーナ 450-9208 および 717-4498 メスねじロック 717-4543 および 450-9270 ロックポストアセンブリ 450-9365 スプリングラッチ 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷