TE Connectivity セメント抵抗器,40W,4.7Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 40Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器,20W,6.8Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器,20W,4.7Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器,20W,10Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQパッケージ/ケース = 成形許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ラジアル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器,20W,1Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器 SBCシリーズ 22kΩ 11W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 11W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SBCケーススタイル = セラミック温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 50 x 9 x 10mm長さ = 50mm奥行き = 9mm高さ = 10mm最小温度係数 = -200ppm/℃SBCシリーズ、11 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器 SBCシリーズ 6.8Ω 11W ±10%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 11W許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線シリーズ = SBCケーススタイル = セラミック温度係数 = ±400ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 50 x 9 x 10mm長さ = 50mm奥行き = 9mm高さ = 10mm最小温度係数 = -400ppm/℃SBCシリーズ、11 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器 SBCシリーズ 5.6kΩ 7W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 5.6kΩ定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SBCケーススタイル = セラミック温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 38 x 7 x 8mm長さ = 38mm奥行き = 7mm高さ = 8mm最小温度係数 = -200ppm/℃SBCシリーズ、7 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器 SBCシリーズ 2.7kΩ 7W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SBCケーススタイル = セラミック温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 38 x 7 x 8mm長さ = 38mm奥行き = 7mm高さ = 8mm最小温度係数 = -200ppm/℃SBCシリーズ、7 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器 SQM7シリーズ 22Ω 7W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SQM7ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 13 x 9 x 39mm長さ = 13mm奥行き = 9mm高さ = 39mmリードピッチ = 5mm7 W SQM7シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 定格電力: 7 W @70 ℃ 値がマークされた抵抗器 最大過負荷: 1000 V 動作電圧: 500 V 少量生産、開発、R&D部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)当日出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SQM5ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 13 x 9 x 25mm長さ = 13mm奥行き = 9mm高さ = 25mmリードピッチ = 5mm5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3