113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
819 税込901
7日以内出荷

1袋(300個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●内側リング直径:11.1mm●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:M4 (#8)●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.02mm●全長:40.28mm●コード番号:795-1728 アズワン品番65-7784-69
1袋(25個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TE Connectivity リング & スペード、20 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal を備え、スタッド径は 4.34 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 非絶縁サポート
仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:M4●スタッド径:#8, M4●色:グレー●コード番号:217-5380 アズワン品番65-7503-89
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子。オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
仕様●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●スタッド径:M3●表面処理:コンタクト:錫●全長:11.7mm●コード番号:190-3134 アズワン品番65-7769-40
1袋(15000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子。オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
仕様●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●スタッド径:6.5mm●表面処理:コンタクト:錫●全長:25.8mm●コード番号:190-3650 アズワン品番65-7772-50
1袋(10000個)
659,800 税込725,780
7日以内出荷

最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照。TE Connectivity SOLISTRANDスペードタング圧着端子。SOLISTRANDスペードタング圧着端子は、単線又はより線及び不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子は、ファイングレードの高導電性銅製で、スズめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレル周囲の金属強度が均一になります。 バレルの内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されており、これにより、伸張強度が最大になり、圧着後の電気接触面積が最大になります。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入できます。
仕様●絶縁:非絶縁●幅:7.16mm●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズmm2 Max:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:10AWG●スタッドサイズ:M3.5●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:710-5519 アズワン品番65-7589-49
1袋(10個)
979 税込1,077
7日以内出荷

シリーズ = PLASTI-GRIP。絶縁 = 絶縁。絶縁体 = ビニール。外側リング直径 = 9.5mm。適合電線サイズmm2 Min = 3mm2。適合電線サイズAWG Min = 12AWG。スタッド径 = M3.5。色 = 黄。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.81mm。全長 = 28.02mm。TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,898 税込7,588
5日以内出荷

シリーズ = PLASTI-GRIP。絶縁 = 絶縁。絶縁体 = PVC。外側リング直径 = 11.91mm。適合電線サイズmm2 Max = 1.65mm2。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。スタッド径 = M8 (5/16)。色 = 赤。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.79mm。全長 = 27.69mm。TE Connectivity MILスペックPLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIP Milスペッククローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。また、絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 これらのPLASTI-GRIPリングタング圧着端子は、さまざまな軍事仕様に従って刻印を施されています。 仕様の詳細についてはデータシートを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●幅:5mm●適合電線サイズmm2 Min:1.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:M2.5●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●厚さ:0.79mm●コード番号:190-3882 アズワン品番65-7746-70
1袋(1000個)
94,980 税込104,478
7日以内出荷

TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●絶縁:絶縁●幅:6.4mm●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:4.17mm●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3766 アズワン品番65-7767-37
1袋(10000個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷

UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk)。TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGスペードタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスペード端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスペード端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGスペード端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点。導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。製品用途の情報。これらのPIDGスペードタングワイヤ圧着端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.65mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:M2.5●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●厚さ:0.84mm●コード番号:190-3747 アズワン品番65-7721-60
1袋(1000個)
69,980 税込76,978
欠品中

TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点。導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。用途。これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:5.2mm●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッド径:M5●色:青●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:0.8mm●全長:21.4mm●コード番号:190-4036 アズワン品番65-7730-77
1袋(5000個)
839,800 税込923,780
欠品中

TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点。導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。用途。これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:6.73mm●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:M6●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●全長:27.38mm●コード番号:680-5435 アズワン品番65-7708-29
1袋(50個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

シリーズ = PIDG。絶縁 = 絶縁。幅 = 6.35mm。適合電線サイズmm2 Min = 1.25mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2。適合電線サイズAWG Min = 16AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。スタッド径 = M3.5。色 = 青。全長 = 23.69mm。コンタクト材質 = リン青銅。UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGスペードタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスペード端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスペード端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGスペード端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 製品用途の情報. これらのPIDGスペードタングワイヤ圧着端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ = PIDG。絶縁 = 絶縁。外側リング直径 = 7.1mm。適合電線サイズmm2 Min = 0.26mm2。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。スタッド径 = M4。色 = 赤。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.8mm。全長 = 20.3mm。. TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
93,980 税込103,378
5日以内出荷

シリーズ = PIDG。絶縁 = 絶縁。絶縁体 = ナイロン。外側リング直径 = 0.203インチ。適合電線サイズmm2 Min = 0.1mm2。適合電線サイズAWG Min = 26AWG。スタッド径 = M2 (#2)。色 = 黄。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.68mm。全長 = 0.739インチ。. TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

シリーズ = PIDG。絶縁 = 絶縁。絶縁体 = ナイロン。外側リング直径 = 7.92mm。適合電線サイズmm2 Min = 1mm2。適合電線サイズAWG Min = 16AWG。スタッド径 = M4。色 = 青。コンタクト材質 = 銅。全長 = 21.44mm。. TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.34 mm最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 19.43mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159&#x27;) 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.68mm最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.79mm全長 = 18.16mmTE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5553 アズワン品番65-7507-01
1個
389 税込428
当日出荷

仕様シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M3色 = 赤コンタクトめっき = 錫全長 = 17.5mmTE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷


TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジング、中心線 4.19 mm で、電線対電線コネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5564 アズワン品番65-7541-11
1個
359 税込395
6日以内出荷

仕様シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 黄コンタクトめっき = 錫全長 = 16.4mmUL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,798 税込4,178
当日出荷





仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.33mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 25.5mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159&#x27;) 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷



仕様シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.68mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm2最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 赤コンタクトめっき = 錫全長 = 17.37mmTE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷




1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、3 ポジション、中心線 10.01 mm (ピッチ)、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数 12 本、サイズ 16 の Deutsch コネクタを使用コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5551 アズワン品番65-7503-99
1個
169 税込186
6日以内出荷

TE Connectivity Junior Power Timer は、メス端子用ハウジングで、4 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを備えています。プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒 ボディ材質 - PBT GF
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●シリーズ:Junior Power Timer (JPT)●コード番号:217-5486 アズワン品番65-7506-90
1個
779 税込857
7日以内出荷