制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「型 抜き 丸 型」の検索結果
シリーズ3コンタクト。ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III +●併用可能製品:Multimateコネクタ●定格電流:3A●コンタクト材質:銅合金●コード番号:782-1328
アズワン品番65-7664-32
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
シリーズ3コンタクト。ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III +●併用可能製品:Multimateコネクタ●定格電流:25A●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮, 鉛合金●コード番号:782-1324
アズワン品番65-7665-89
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
シリーズ 1 コンタクト。TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:Type III+シリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:135-4440
アズワン品番65-7668-75
1箱(1000個)
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。