制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「定電流」の検索結果

関連キーワード
2,547件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別リセ・ハウジング
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

タイプ = レセプタクルストリップフォーム。オス/メス = メス。定格電流 = 17A。結線方法 = 圧着。表面処理:コンタクト = 金℃
1セット(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光 材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫 奥行(mm)27.4 シリーズPRG レンズ色 定格電圧(V)125ac 接点構成SPST 定格電流(A)(端子)10 動作特性On-Off ケース色 材質(ケース)ナイロン66 構成単極-単投 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)125AC、250AC アクチュエータ色 ターミナルタイプクイックコネクト 実装タイプパネル コンタクト定格電流(A)16 パネルのカットアウト高さ(mm)30.2 タブ幅(mm)(端子)6.35 向き製品:垂直 スタイルロッカー パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
479 税込527
当日出荷

TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 250 アンペアで
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:250 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8142 アズワン品番65-7806-59
1個
50,980 税込56,078
欠品中

TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、定格電流が 4 A です。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:4 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8132 アズワン品番65-7802-09
1個
29,980 税込32,978
欠品中

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

。TE Connectivity M8 標準丸形コネクタは、ワイヤ対基板コネクタシステムを備え、3 ポジションで動作します。シール可能です コンタクト定格電流: 3 A (最大)
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●コーディング:A●コード番号:219-7391 アズワン品番65-7708-98
1箱(100個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷

定格電流 35 A の TE Connectivity T9S シリーズパワーリレー。ソーラーインバータ、電気自動車の負荷ステーション、電気自動車などの用途で使用されます白色 周囲温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6275 アズワン品番65-8063-22
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷


TE Connectivity M12 標準丸形コネクタは、ワイヤ対ワイヤコネクタシステムを備え、8 極を用意しています。シール可能です コンタクト定格電流: 2 A (最大) 黒です
仕様●極数:8●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コーディング:A●コード番号:219-7397 アズワン品番65-7703-26
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

定格電流 35 A の TE Connectivity T9S シリーズパワーリレー。ソーラーインバータ、電気自動車の負荷ステーション、電気自動車などの用途で使用されます白色 周囲温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6273 アズワン品番65-8063-21
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質銀めっき銀合金 奥行(mm)27.4 シリーズPRG 定格電圧(V)250ac 接点構成SPST 定格電流(A)(端子)10 動作特性On-Off RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 動作電圧(V)125AC、250AC アクチュエータ色 ターミナルタイプクイックコネクト 実装タイプパネル コンタクト定格電流(A)10 パネルのカットアウト高さ(mm)30.2 パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
420 税込462
当日出荷

定格電流 35 A の TE Connectivity T9S シリーズパワーリレー。ソーラーインバータ、電気自動車の負荷ステーション、電気自動車などの用途で使用されます白色 周囲温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6277 アズワン品番65-8079-16
1個
2,198 税込2,418
欠品中

TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 500 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態で
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:500 A●スイッチの位置の数:1●コンタクトの数:1●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8148 アズワン品番65-7803-46
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 500 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:500 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8154 アズワン品番65-7813-59
1個
45,980 税込50,578
欠品中

TE Connectivity AMPSEAL 16、メス端子用ハウジング、電線対電線、16 極、7.5 mm センターライン、密封可能、茶、ワイヤ、ケーブル、25 A コンタクト定格電流(最大)一次ロック機能がハウジングに内蔵されています
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:25A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7300 アズワン品番65-7614-74
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件を満たします。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 250 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:250 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8133 アズワン品番65-7813-72
1個
19,980 税込21,978
欠品中

極数 = 4。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。結線方法 = IDC。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = 錫。シリーズ = MTA-100。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 250.0 V ac。コンタクト材質 = 銅。TE Connectivity MTA-100 IDCポストコネクタ. MTA-100 IDCワイヤ対ワイヤポストコネクタにはIDCコンタクトが組み込まれています。 これらのIDCワイヤ対ワイヤポストコネクタは閉端タイプで、UL94V-2ナイロンハウジングを備えています。. 最大定格電流: 4 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

。TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 400 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:400 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:1●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8144 アズワン品番65-7810-15
1個
40,980 税込45,078
欠品中

TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 200 A です。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時に負荷がかかった状態でバッテリの接続が外れた
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:200 A●スイッチの位置の数:1●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8141 アズワン品番65-7813-74
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

TE Connectivity AMPSEAL 16、メス端子用ハウジング、電線対電線、24 極、7.5 mm センターライン、密封可能、黒、ワイヤ、ケーブル、25 A コンタクト定格電流(最大)一次ロック機能がハウジングに内蔵されています
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:25A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7301 アズワン品番65-7592-68
1セット(16個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 500 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時に負荷がかかった状態でバッテリの接続が外れた
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:500 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:1●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8147 アズワン品番65-7813-04
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用)。ライン - アース間干渉除去フィルタと追加回路を組み合わせて、ライン - ラインのノイズと過渡電流を低減します。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250
仕様●最大定格電流:60A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom S●動作周波数:50/60Hz●長さ:182.88mm●奥行き:57.91mm●高さ:78.23mm●寸法:182.88 x 57.91 x 78.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7154-04
1箱(2個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート 種別ピンコンタクト 定格電流(A)Max7 コンタクト形状オス 結線方法圧着 動作電圧(V)AC/DC600
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity OJT シリーズ電源リレーの定格電流は 10 A 及び 24 V dc です。このリレーは、117 A の突入電流容量を発揮し、UL TV-8 等級です。洗濯機、冷蔵庫、調理、電源制御、産業用制御などの用途に使用されています。小型サイズ 動作温度範囲: -30 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:1280 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6270 アズワン品番65-8062-57
1袋(2個)
899 税込989
7日以内出荷

TE Connectivity OJT シリーズ電源リレーの定格電流は 10 A / 12 V dc です。このリレーは、117 A の突入電流容量を発揮し、UL TV-8 等級です。洗濯機、冷蔵庫、調理、電源制御、産業用制御などの用途に使用されています。小型サイズ 動作温度範囲: -30 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:55.6 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6268 アズワン品番65-8062-46
1袋(2個)
979 税込1,077
7日以内出荷

DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。定格電流 = 10.7A。接続方向 = ライトアングル。定格電圧 = 25.0 V。長さ = 20.6mm。実装タイプ = PCBマウント。ピン径 = 2.5mm。表面処理:コンタクト = 金, 錫。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = DC-IN。TE Connectivity角型DC電源プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

TE Connectivity 機能は、防衛、航空宇宙、トラック、鉄道、建設機械などの分野の電気メインシステム内で安全に使用できる、ガード及び密閉型の電子制御バイステーブル高出力リレーです。 地面サポートおよびリフトトラック。定格電流は 300 アンペアです。このリレーは、キッカーリング 30 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 ほとんどのオイル、燃料、作動油などに対する耐性があります。 連続定格主な接触電流 電流及び 100 % デューティサイクル 優れ
仕様●コイル電圧:18 V dc, 32 V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●極数:1●コイル抵抗:8 O●シリーズ:KISSLING Series 30●コード番号:223-8130 アズワン品番65-8070-16
1個
119,800 税込131,780
欠品中

極数 = 15。オス/メス = オス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 6.0A。長さ = 39.2mm。幅 = 13.6mm。深さ = 21.3mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタク
仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-(On)●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8095 アズワン品番65-7813-09
1個
27,980 税込30,778
欠品中

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
1個ほか
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

TE Connectivity OJT シリーズ電源リレーの定格電流は 10 A 及び 5 V dc です。このリレーは、117 A の突入電流容量を発揮し、UL TV-8 等級です。洗濯機、冷蔵庫、調理、電源制御、産業用制御などの用途に使用されています。小型サイズ 動作温度範囲: -30 → 85 ℃
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:320 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6264 アズワン品番65-8079-46
1セット(100個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件を満たします。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。500 アンペアの電流定格です。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:500 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8151 アズワン品番65-7813-11
1個
68,980 税込75,878
欠品中

TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコン
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8089 アズワン品番65-7813-65
1個
29,980 税込32,978
欠品中

TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 18 アンペアです。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコ
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:18 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8096 アズワン品番65-7802-46
1個
25,980 税込28,578
欠品中

シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK。ピッチ = 4.14mm。極数 = 2。行数 = 1。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。定格電流 = 9.5A。定格電圧 = 600 → 0 V。基板実装ハウジング. オスコンタクト 定格: 600 V 9.5 A 適切なプラグ(代表品番 ; 483-8556 483-8556 )によるセルフラッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
839 税込923
5日以内出荷

SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及び太陽光発電 ファクトリオートメーション HVA
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:163.83mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:163.83 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7157-88
1箱(4個)
63,980 税込70,378
欠品中

周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです。周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及び
仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:50A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:1●シリーズ:Corcom FC●動作周波数:50/60Hz●長さ:175.3mm●奥行き:64.77mm●高さ:139.3mm●寸法:175.3 x 64.77 x 139.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7131-55
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷