制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抵抗器 10k」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
417件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5%
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
189 税込208
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5%
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
51 税込56
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 10kΩ ROXシリーズ
RoHS
仕様抵抗 = 10kΩ 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃ 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
259 税込285
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 10kΩ 1W ±1%
RoHS
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HBケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 26.5 x 3 x 10.4mm長さ = 26.5mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最小温度係数 = -100ppm/℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 10kΩ 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,698 税込4,068
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 10kΩ ±1%, LR1F10K
RoHS
シリーズLR1 定格電力(W)0.6 抵抗10kΩ 許容差±1% 温度係数±50ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
139 税込153
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,10W,10kΩ,±5%
RoHS
寸法(mm)9.5 (Dia.)×50 シリーズYP10 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)10 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルネジ パッケージ/ケースチューブ 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 最大動作温度(℃)350 最小動作温度(℃)-55
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 10kΩ ±5%, CFR100J10K
RoHS
シリーズCFR100 定格電力(W)1 抵抗10kΩ 許容差±5% 温度係数-500 → -100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
179 税込197
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,10kΩ,±5%
RoHS
シリーズTHS50 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)50 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-30 最大温度係数(ppm/℃)30 テクノロジー巻線
1箱(100個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,10kΩ,±5%
RoHS
シリーズTHS50 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)50 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-30 最大温度係数(ppm/℃)30 テクノロジー巻線
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 10kΩ ±5%, ROX3SJ10K
RoHS
抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 10kΩ ±5%, ROX2SJ10K
RoHS
シリーズROX2S 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
329 税込362
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,10W,10kΩ,±5%
RoHS
シリーズTHS10 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)10 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-30 最大温度係数(ppm/℃)30 テクノロジー巻線
1個
779 税込857
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 10kΩ ±5%, ROX2SJ10K
RoHS
シリーズROX2S 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 10kΩ ±5%, ROX3SJ10K
RoHS
シリーズROX3S 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
279 税込307
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜 抵抗器 0.25W 10kΩ ±0.1%, 1622796-6
RoHS
シリーズYR1 定格電力(W)0.25 抵抗10kΩ 許容差±0.1% 温度係数±5ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー薄膜 最小動作温度(℃)-65
1袋(10個)
639 税込703
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セラミック組成 抵抗器 2W 10kΩ ±10%, CCR210KKB
RoHS
シリーズCCR 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)2 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーセラミック組成 温度係数(ppm/℃)-1300 → +300 最小動作温度(℃)-40
1箱(500個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±0.1%
RoHS
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだ最大温度係数 = +10ppm/℃RN0805 SMT 10 kΩ → 464 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 10kΩ, ±1%
RoHS
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
259 税込285
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 1kΩ 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最大温度係数 = +90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ CFRシリーズ 10kΩ 0.5W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜, セラミックシリーズ = CFRケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = -450 → 0ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -450ppm/℃TE Connectivity CFRシリーズの炭素皮膜固定抵抗器. TE ConnectivityのCFRシリーズは、信頼性の高い炭素皮膜固定抵抗器です。これらの薄膜抵抗器は、熱伝導性の高いセラミックコアの上に薄い炭素層を有する設計になっています。この低コストの抵抗器製品は0.25 → 2 Wの5つの定格電力を備え、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲で使用できるので、オーディオ、通信、コンピューティングなどの幅広い用途に最適です。. 特長 / 利点. 炭素皮膜固定抵抗器. 0.25 W → 2 Wの5つの出力定格. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 47kΩ 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 10kΩ ±0.1%, H810KBYA
RoHS
シリーズHOLCO 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)0.25 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)±15 最小動作温度(℃)-55
1箱(250個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 10kΩ ±5%, SBCHE1510KJ
RoHS
シリーズSBC 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)17 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー巻線 最大動作温度(℃)350 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.2W, 10kΩ, ±1%
RoHS
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.2W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRGH最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0603型CRGHシリーズ抵抗器0.2 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
279 税込307
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±0.1%
RoHS
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +25ppm/℃TE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(4.02 → 14.7 kΩ). TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。 CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。. 特長. 温度範囲: -55 → +155 ℃ 高い安定性 高精度 正確な寸法 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、産業用制御、通信、計装、医療用途などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
229 税込252
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±0.1%
RoHS
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド高精度薄膜抵抗器RN73シリーズ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 4.7kΩ 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 10kΩ, ±1%
RoHS
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだ最大温度係数 = +100ppm/℃0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
289 税込318
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1%
RoHS
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0603型CRG0603シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。 0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
139 税込153
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 22kΩ 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 3.3kΩ 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity巻線 抵抗器 7W ±5% 10kΩ ER58シリーズ
RoHS
仕様抵抗 = 10kΩ 定格電力 = 7W 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 シリーズ = ER58 動作温度 Max = +200℃ER58シリーズ6W、アキシャル. ERシリーズは高い電力損失のシリコンコーティング抵抗器です 特別なパルス型に対応 大半の溶剤に耐性 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 10kΩ 0.25W ±0.1%
RoHS
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 10kΩ ROXシリーズ
RoHS
仕様抵抗 = 10kΩ 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃ 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 7W 10kΩ ±5%, SQMR710KJ
RoHS
シリーズSQM7 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)7 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(250個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 10kΩ ±5%, SBCHE610KJ
RoHS
シリーズSBC 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)7 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±200 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
839 税込923
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 10kΩ ±5%, ER7410KJT
RoHS
シリーズER74 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)0 → +60 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 10kΩ ±5%, SBCHE1510KJ
RoHS
シリーズSBC 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)17 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー巻線 最大動作温度(℃)350 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ CFRシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜, セラミックシリーズ = CFRケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = -450 → 0ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 18.5 (Dia.) x 3.5mm長さ = 3.5mm直径 = 18.5mm最小温度係数 = -450ppm/℃TE Connectivity CFRシリーズの炭素皮膜固定抵抗器. TE ConnectivityのCFRシリーズは、信頼性の高い炭素皮膜固定抵抗器です。これらの薄膜抵抗器は、熱伝導性の高いセラミックコアの上に薄い炭素層を有する設計になっています。この低コストの抵抗器製品は0.25 → 2 Wの5つの定格電力を備え、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲で使用できるので、オーディオ、通信、コンピューティングなどの幅広い用途に最適です。. 特長 / 利点. 炭素皮膜固定抵抗器. 0.25 W → 2 Wの5つの出力定格. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷