制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「真鍮角」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III シリーズ, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 18 → 14 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type IIIコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮取り付けタイプ = ケーブルマウント品番782-9851は、4000ピースのリールです。. TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
3日以内出荷

1袋(10個)ほか
209 税込230
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMCコネクタ
エコ商品
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールサイズ = スタンダードボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃動作周波数 = 0 → 10GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity 50 Ω RF同軸SMCコネクタ - 業務用グレードはんだ基板ソケット. 業務用グレード50 Ω SMC基板ソケット、はんだ端子、PTFE誘電体、金めっき黄銅ボディ付き。 この業務用グレード50 Ω SMC PCBソケットには、6.35 x 6.35 mmの角型フランジがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケットコンタクト, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 18 → 14 AWG端子方法 = 圧着併用 = CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ定格電流 = 13Aコンタクトめっき = リン酸銅コンタクト材質 = 真鍮品番782-9851は、4000ピースのリールです。. TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンコンタクト Type III+ シリーズ サイズ
エコ商品
仕様オス・メス:オスコンタクトサイズ:16ケーブルサイズ:24 → 20 AWG端子方法:圧着シリーズ:Type III+併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ定格電流:13A長さ:27.1mmコンタクトめっき:金コンタクト材質:真鍮品番782-9851は、4000ピースのリールです。. TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個ほか
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)