Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●アクチュエータ形状:プランジャ●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1075
アズワン品番65-7843-96
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
全長(mm)21.72
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
シリーズUltra-Fast Plus .250
適合電線(mm2)【最大】2
絶縁体ナイロン
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1袋(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
色赤
サイズ【タブ】2.79×0.51
タイプレセプタクル
シリーズUltra-Fast Plus .110
適合電線(mm2)【最大】0.8
絶縁体ナイロン
絶縁種別絶縁
全長(inch)0.735
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)錫
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
シリーズUltra-Fast Plus .250
適合電線(mm2)【最大】2
絶縁体ナイロン
絶縁種別絶縁
全長(inch)0.855
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1セット(2200個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
全長(mm)21.72
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
シリーズUltra-Fast Plus .250
適合電線(mm2)【最大】0.8
絶縁体ナイロン
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1袋(1000個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
全長(mm)21.71
タイプタブ
シリーズUltra-Fast Plus .250
適合電線(mm2)【最大】0.8
絶縁体ナイロン
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
タブ幅(mm)6.35
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
サイズ【タブ】2.79×0.51
タイプレセプタクル
シリーズUltra-Fast Plus .110
適合電線(mm2)【最大】0.8
絶縁体ナイロン
絶縁種別絶縁
全長(inch)0.735
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1箱(3000個)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
色赤
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
シリーズUltra-Fast Plus .250
適合電線(mm2)【最大】0.8
絶縁体ナイロン
絶縁種別絶縁
全長(inch)0.855
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)錫
1セット(2200個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
サイズ【タブ】4.75×0.51
タイプレセプタクル
シリーズUltra-Fast Plus .187
適合電線(mm2)【最大】0.8
絶縁体ナイロン
絶縁種別絶縁
全長(inch)0.855
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1袋(2700個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HVP800●実装タイプ:パネルマウント●接続方向:ストレート●コード番号:237-3893
アズワン品番65-7502-08
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HVP800●実装タイプ:パネルマウント●接続方向:ストレート●コード番号:236-4565
アズワン品番65-7497-36
1箱(48個)
¥559,800
税込¥615,780
7日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066
アズワン品番65-7818-72
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。