制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「TNN」の検索結果
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, 1-1337469-0
RoHS
サイズスタンダード
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 11
表面処理(本体)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
同軸タイプTNCコネクタ
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, FTN0904
RoHS
仕様【末端様式】はんだ
規格CSA認定, RoHS, UL94V-0
定格電圧250V
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
動作特性On-On
材質(コンタクト)純銀Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)10.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4 @ 30 V dc
パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, FTN09G04
RoHS
仕様【末端様式】はんだ
規格CSA認定, RoHS, UL94V-0
定格電圧250V
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
動作特性On-On
材質(コンタクト)金めっきΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)10.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)14 @ 28 V dc
パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, AWTN1504
RoHS
仕様【末端様式】タブ
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)真鍮
動作特性On-On
材質(コンタクト)銀めっきmΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)20 @ 250 V ac
最大動作温度(℃)70
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。