制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「a34.5」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Superseal 1.0プラグハウジングは、1.0 mmのレセプタクルコンタクトに対応し、最大15 Aの電流を流せます。26、34、60極の配列が用意されており、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:15A●色:黒●高さ:34.5mm●幅:32.1mm●深さ:32.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9264
アズワン品番65-7563-19
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:15A●色:黒●高さ:34.5mm●幅:32.1mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●動作温度 Max:+125℃●コード番号:183-9093
アズワン品番65-7546-54
1袋(20個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
仕様タイプ = プラグハウジングオス/メス = オス行数 = 4定格電流 = 15A色 = 黒高さ = 34.5mm幅 = 32.1mm深さ = 32.1mmハウジング材質 = ガラス繊維入りPBT
長さ(mm)700
幅(mm)40
高さ(mm)35
質量(g)574
1袋(20個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
UL 認定、CSA 認定、VDE。T92 シリーズフランジ取り付けリレー。UL873とUL508間隔に適合 - 空気中で.315インチ (8 mm)、表面上で.375インチ (9.5 mm) 3.5トン、25.3FLA、110LRAのコンプレッサー負荷を制御するように設計 VDE 8mm間隔、コイルとコンタクトの間は4 kV 絶縁に適合 UL Class F コンストラクションシステム規格 UL認定: 600V ACスイッチング(1.5HP) VDE 0435、0631、0700に準拠 動作温度: -40 → +65 ℃
仕様●コイル電圧:115V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:パネルマウント●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●長さ:52.3mm●奥行き:34.5mm●コード番号:782-1716
アズワン品番65-8076-32
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。