制御機器 (13) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 5747844-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 30.81 幅(mm) 12.54 ピッチ(mm) 2.74 極数 9 シリーズ Amplimite HD-20 深さ(mm) 18.79 材質(ハウジング) サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 実装タイプ スルーホール実装 取り付け用ハードウェア 4-40 UNCねじ付きインサート / 基板ロック 接続方向 ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 3-338315-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 53.1 幅(mm) 12.1 ピッチ(mm) 2.76 極数 25 シリーズ Amplimite HDP-20 定格電流(A) 6 深さ(mm) 12.4 材質(ハウジング) PET RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 実装タイプ スルーホール実装 取り付け用ハードウェア 4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック 最大動作温度(℃) 105 接続方向 ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5747842-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 53.04 幅(mm) 12.55 ピッチ(mm) 1.379 極数 25 シリーズ Amplimite HD-20 深さ(mm) 18.75 材質(ハウジング) サーモプラスチック 端子 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス 実装タイプ スルーホール実装 取り付け用ハードウェア 4-40 UNCねじ付きインサート / 基板ロック 接続方向 ライトアングル
D-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1セット 60個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1セット(60個)
予約販売
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20シリーズ、基板実装、4-40 UNCメスねじロック付きAMPLIMITE HD-20シリーズ基板垂直スルーホール取り付けD-Subコネクタ、4-40 UNCメスねじロック付き。 HD-20シリーズ基板実装D-Subコネクタは、PBTPガラス繊維強化グレーハウジング、スズめっきスチール製シェル、接地ストラップを有し、金めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 ; 718-3635 718-3635、; 718-3613 718-3613 及び ; 718-3593 718-3593 は接地インデントも備えています。
仕様 ●入数:1トレイ(60個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●長さ:53.42mm●幅:10.64mm●深さ:12.93mm●寸法:53.42 x 10.64 x 12.93mm●コード番号:191-8480 アズワン品番 65-7769-09
D-subコネクタ 15極 メス スルーホール 1セット 70個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1セット(70個)
7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20シリーズ、基板実装、4-40 UNCメスねじロック付きAMPLIMITE HD-20シリーズ基板垂直スルーホール取り付けD-Subコネクタ、4-40 UNCメスねじロック付き。 HD-20シリーズ基板実装D-Subコネクタは、PBTPガラス繊維強化グレーハウジング、スズめっきスチール製シェル、接地ストラップを有し、金めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 ; 718-3635 718-3635、; 718-3613 718-3613
仕様 ●入数:1トレイ(70個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●長さ:39.52mm●幅:10.64mm●深さ:12.93mm●寸法:39.52 x 10.64 x 12.93mm●コード番号:191-7214 アズワン品番 65-7664-49
TE Connectivity Screw CHAMPシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 タイプ:Screwスレッドサイズ:UNC 4-40ネジ長さ:10.79mm素材:鋼ヘッドスクリュー:マイナス併用可能製品:CHAMP D-Subコネクタ仕上げ:亜鉛シリーズ:CHAMPCHAMPコネクタ用のねじタイプハードウェアアクセサリ. ケーブル-パネル、ケーブル-ケーブル用途に最適なCHAMPコネクタ用のキャプティブ式なべ頭ねじです。 ; 739-0925 739-0925 : ヘッド下の長さ19 mm、ねじ長6.35 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。ボード-ボード用途にも最適です。 ; 739-0937 739-0937 : ヘッド下の長さ10.8 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 739-0934 739-0934 : ヘッド下の長さ8.9 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 823-6866 823-6866 : 8.6 mmスタンドオフ、M3.5メス、4-40 UNCオス付属のCHAMPスタッド(メトリック)です。 ; 823-6888 823-6888 : スプリングラッチバックシェル用のCHAMP 0.8 mmシリーズラッチポストです。 ; 823-6878 823-6878 : 六角ヘッド4-40 UNC、キャプティブ式なべ頭4-40 UNC付属のCHAMPねじロックハードウェアキットです。 ; 823-6872 823-6872 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.2 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長6.5 mm、スタンドオフ長8.6 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。 ; 823-6881 823-6881 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.7 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長4.9 mm、スタンドオフ長8.5 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity ネジロックキット UNC 4-40 D-subコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用 全長(mm) 13.5 ねじ長さ(mm) 5.4 コネクタ形状 D-サブ スレッド UNC4-40 スクリュー 【ヘッド】六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 ジェンダー 【ねじロック】メス
TE Connectivity ローレット頭ネジ .112-40 UNC-2A TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 タイプ:ローレット頭ネジスレッドサイズ:.112-40 UNC-2A全長:17.78mm素材:ステンレス鋼コネクタタイプ:D-サブヘッドスクリュー:六角; 718-4950 718-4950 はスタンドオフのみの構成です。. Dタイプのアクセサリ. TE Connectivity Dタイプアクセサリ製品: ; 680-9086 680-9086 : ジャックスクリュー(マイナス)、オス0.112-40 UNC-2A ; 680-9298 680-9298 : ねじロックM3.5メス x 4.9 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 718-4950 718-4950 : スタンドオフ付きスタッドM3.5メス x 5.5 mm六角 ヘッド、オス6-32 UNC-2A ; 680-8737 680-8737 : ねじロックM2メス x 4.7 mmマイナス、オスM2 ; 782-5455 782-5455 : ねじロックM3.5メス x 6.5 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 797-2141 797-2141 : 180°カバーキット / 64極Champコネクタ用のストレインリリーフ RoHS指令(10物質対応) 対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
除湿器 日新電機 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~