制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「サイネージ ディスプレイ」の検索結果
液晶モニターに無災害記録表を表示できるデジタルサイネージシステムです。自動でカウント更新されるので手間いらずで運用いただけます。デザインの選択、カウント開始日はエクセルを使って設定します。
用途工場内に設置する無災害記録表としてご利用いただけます。
仕様対応EXCEL:2010~2019(※お客様PC)
質量(g)約900
外形寸法(mm)プレーヤーPC:166×158×25(※突起物含まず)
消費電力(W)約 40
最大解像度3840×2160
動作湿度(%)20~80
OSWindows 10 IoT Enterprise
動作温度範囲(℃)0~40
電源アダプタAC100V 50/60Hz
容量(GB)メインメモリ:4
ストレージSSD 64GB
1台
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。