制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「定電流ダイオード」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆方向の電圧を加えたときに定電圧を発生するダイオードです。定電圧回路およびサージ電流や静電気からICなどを守る保護デバイスとして使用します。
仕様●ツェナー電圧:27V(typ)●許容誤差:±5%●消費電力:500mW(max)●動作抵抗:41Ω@Iz=4.6mA●逆方向漏れ電流:100nA @ 21V●順方向電圧:1.2V(max)@ 200mA●動作温度範囲:-65℃~200℃●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:DO-35ガラスケース アズワン品番67-0443-53
1本
48 税込53
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 45V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 40A。Vishay Semiconductor 高性能ショットキーダイオード. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishayの高性能ショットキーダイオードは、1 → 175 Aの正方向定格電流、15 → 150 Vの定格電圧を持っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
699 税込769
7日以内出荷


仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PowerTabダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.08V長さ = 15.9mm幅 = 4.95mm高さ = 20.85mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 6.3kA高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷


実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = DIP。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。最大電流変換率 = 125%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = SFH。110 ℃定格SFH617A (DIP)は、高電流伝達率、低カップリング静電容量及び高絶縁電圧を備えています。これらのカプラは、シリコンプレーナフォトトランジスタ検出器に光学的に結合されているGaAs赤外線発光ダイオードエミッタを備え、プラスチックDIP-4パッケージに組み込まれています。カップリング装置は、2つの電気的に分離された回路間の信号伝送用に設計されています。カプラは、2.54 mm間隔でエンドスタッキング可能です。>8.0 mmの沿面距離と空間距離は、オプション6で得られます。動作温度範囲: -55 → +110 ℃ 順方向電流に依存する優れたCTR直線性 絶縁試験電圧、5300 VRMS 用途: ACアダプタ SMPS PLC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DPAK (TO-252)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3長さ = 6.73mm幅 = 6.22mm高さ = 2.39mmピーク逆電流 = 1mA高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 850mV長さ = 4.6mm幅 = 2.9mm動作温度 Max = +150 ℃高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DPAK (TO-252)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 650mV長さ = 6.73mm幅 = 6.22mm高さ = 2.39mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
949 税込1,044
翌々日出荷