絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • CONTEC(コンテック)(21)
  • RS PRO(17)
  • Baumer(15)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • BRADY(13)
  • 廣杉計器(13)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • AMPHENOL(9)
  • BOURNS(9)
  • LITTELFUSE(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 日東工業(5)
  • EPCOS(5)
  • SIEMENS(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • アライドテレシス(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay サーミスタ NTC, 100kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 100kΩVISHAY
119,800税込131,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCS0805E3T温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -2%/K熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 100kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大定格電力 = 210mW長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.8mm動作温度 Min = -40℃
Vishay サーミスタ NTC, 15kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 15kΩVISHAY
8,998税込9,898
1セット(250個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCS0805E3T温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -2%/K熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 15kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大定格電力 = 210mW長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.8mm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmSMD 0805、ガラス保護NTCサーミスタ特長 TCR範囲: -6 %/K @ -40 ℃ → -2 %/K @ 150 ℃ 許容差: 最小1 % (R25)、1 % (B25/85) ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途 自動車、産業、通信、民生の各用途での温度検出 / 保護 / 補償例: バッテリ充電器 電力供給業者
面実装抵抗 402Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入 VISHAY面実装抵抗 402Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入VISHAY
189,800税込208,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Vishay PHPA シリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:402Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7020-55
面実装抵抗 24.9kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入 VISHAY面実装抵抗 24.9kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入VISHAY
189,800税込208,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Vishay PHPA シリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:24.9kΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7023-49
面実装抵抗 200Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入 VISHAY面実装抵抗 200Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入VISHAY
169,800税込186,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:200Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7016-32
面実装抵抗 15Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入 VISHAY面実装抵抗 15Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入VISHAY
199,800税込219,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:15Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7022-82
面実装抵抗 10kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY面実装抵抗 10kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入VISHAY
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay PHPA シリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10kΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7024-32
面実装抵抗 10kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入 VISHAY面実装抵抗 10kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入VISHAY
189,800税込208,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:10kΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7024-48
SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1セット 1000個入 VISHAYSMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1セット 1000個入VISHAY
149,800税込164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
1206型抵抗器、RCPシリーズVishayのRCPシリーズの厚膜抵抗器は、窒化アルミ(AlN)材上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで密閉されています。 RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小さなパッケージサイズに非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155℃の温度で動作します。 この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに最
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:50Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±2%●定格電力:2.4W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RCP●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7198-89
面実装抵抗 1kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入 VISHAY面実装抵抗 1kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入VISHAY
169,800税込186,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:1kΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7024-43
面実装抵抗 100Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY面実装抵抗 100Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入VISHAY
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:100Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7019-44
面実装抵抗 100Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入 VISHAY面実装抵抗 100Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入VISHAY
199,800税込219,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
VishayPHPAシリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセスによって制限されます。高出力チップ抵抗器と同様に、発生した熱を除去するAbilityは、デバイスの全体的な性能に不可欠です。窒化タンタル材料抵抗範囲:10Ω→30.1kΩ電圧係数<:0.1ppm/V動作電圧:200V動作温度範囲:-55→+155℃ノイズ<:-30dB
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:100Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7022-72