さらに商品を絞り込む
  • AMPHENOL(5,906)
  • フエニックス・コンタクト(3,066)
  • 渡辺電機工業(186)
  • VISHAY
  • KEMET(88)
  • JST(日本圧着端子製造)(84)
  • SIEMENS(84)
  • PHOENIX(76)
  • Delphi(70)
  • RS PRO(66)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(19)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(29)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(31)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
関連キーワード
  • phコネクタ
  • 3p 2p 変換アダプタ
  • sph-002t-p0.5s
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,100W,100mΩ,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,100W,100mΩ,±5%VISHAY
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100Wシリーズ = RPH100パッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃100 W厚膜型の電力抵抗器. Vishay Sfernice RPH100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器 この新しいエンクロージャは、RCH製品の拡張版として開発されました。 無誘導性 過負荷及びエンクロージャからの低熱放射に対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 680pF 300V ac AY2681M29Y5US63L7 VISHAYVishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 680pF 300V ac AY2681M29Y5US63L7VISHAY
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 680pF電圧 = 300 V ac, 440V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = AY2許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 7.5mm長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm温度係数 = Y5U (2E3)抑制クラス = X1, Y2末端仕様 = ラジアル℃さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 330pF 300V ac AY2331K29Y5SS63L7 VISHAYVishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 330pF 300V ac AY2331K29Y5SS63L7VISHAY
16,980税込18,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 330pF電圧 = 300 V ac, 440V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = AY2許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 7.5mm長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm温度係数 = Y5S (2C3)抑制クラス = X1, Y2末端仕様 = ラジアル℃さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7 VISHAYVishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7VISHAY
17,980税込19,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100pF電圧 = 300 V ac, 440V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = AY2許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 7.5mm長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm温度係数 = Y5S (2C3)抑制クラス = X1, Y2末端仕様 = ラジアル℃さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3VISHAY
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 200V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 65 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 65mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 102 PHR-STシリーズ. Vishayの101/102 PHR STシリーズのアルミコンデンサは、絶縁されたアルミケースに収められた非固体電解質から構成されています。 このコンデンサは、+85 ℃で最長15000時間の長寿命を誇り、低ESRを実現しています。. このアルミコンデンサに適した用途には、パルス電源、バッファリング、フィルタリング、無停電電源、モータドライブ、インバータ、トラクションシステムが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33000μF, ,25V dc, MAL210116333E3 VISHAYVishay コンデンサ 33000μF, ,25V dc, MAL210116333E3VISHAY
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
静電容量 = 33000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33000μF, ,63V dc, MAL210118333E3 VISHAYVishay コンデンサ 33000μF, ,63V dc, MAL210118333E3VISHAY
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
静電容量 = 33000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 50 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 50mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3 VISHAYVishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3VISHAY
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
静電容量 = 15000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 50 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 50mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,40V dc, MAL210117223E3 VISHAYVishay コンデンサ 22000μF, ,40V dc, MAL210117223E3VISHAY
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL210118103E3 VISHAYVishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL210118103E3VISHAY
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 10A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 880mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 10A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 880mVVISHAY
64,980税込71,478
1セット(1500個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-277A最大連続 順方向電流 = 10Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 880mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A高性能ショットキー整流器、10 → 15 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 8A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキー 900mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 8A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキー 900mVVISHAY
45,980税込50,578
1セット(1500個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-277A最大連続 順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 900mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 99.5μF 15kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 99.5μF 15kvar 3 1箱 4個入VISHAY
179,800税込197,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 400 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 99.5μFアズワン品番65-7071-14
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 96.2μF 25kvar 20.9kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 96.2μF 25kvar 20.9kvar 3 1箱 4個入VISHAY
199,800税込219,780
1箱(4個)
7日以内出荷
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:20.9kvar●相数:3●静電容量:3 x 96.2μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-6917-36
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 96.2μF 25kvar 20.9kvar 3 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 96.2μF 25kvar 20.9kvar 3VISHAY
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:20.9kvar●相数:3●静電容量:3 x 96.2μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-6917-35
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 92.6μF 16.9kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 92.6μF 16.9kvar 3 1箱 4個入VISHAY
169,800税込186,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 16.9 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:16.9kvar●相数:3●静電容量:3 x 92.6μFアズワン品番65-7076-93
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 82.9μF 12.5kvar 13.5kvar 3 1箱 9個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 82.9μF 12.5kvar 13.5kvar 3 1箱 9個入VISHAY
299,800税込329,780
1箱(9個)
7日以内出荷
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:12.5kvar●kvar 60 Hz:13.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 82.9μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:67.6mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1kgアズワン品番65-7156-65
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 82.9μF 12.5kvar 13.5kvar 3 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 82.9μF 12.5kvar 13.5kvar 3VISHAY
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:12.5kvar●kvar 60 Hz:13.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 82.9μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:67.6mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%アズワン品番65-6918-88
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77μF 20kvar 16.7kvar 3 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77μF 20kvar 16.7kvar 3VISHAY
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:20kvar●kvar 60 Hz:16.7kvar●相数:3●静電容量:3 x 77μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%アズワン品番65-6918-89
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77.0μF 14.1kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77.0μF 14.1kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 14.1 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:14.1kvar●相数:3●静電容量:3 x 77.0μFアズワン品番65-7073-96
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 68.5μF 12.5kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 68.5μF 12.5kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 12.5 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:12.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 68.5μFアズワン品番65-7076-89
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 66.3μF 10kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 66.3μF 10kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 400 Vac voltage and 10 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:10kvar●相数:3●静電容量:3 x 66.3μFアズワン品番65-7079-10
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 57.7μF 15kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 57.7μF 15kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 525 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 57.7μFアズワン品番65-7071-15
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 55.8μF 22.9kvar 25kvar 3 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 55.8μF 22.9kvar 25kvar 3VISHAY
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所
仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:22.9kvar●kvar 60 Hz:25kvar●相数:3●静電容量:3 x 55.8μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:340mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%アズワン品番65-7039-85
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 55.7μF 25kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 55.7μF 25kvar 3 1箱 4個入VISHAY
229,800税込252,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 690 Vac voltage and 25 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:690V ac●kvar 50 Hz:25kvar●相数:3●静電容量:3 x 55.7μFアズワン品番65-7077-66
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 53.1μF 13.8kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 53.1μF 13.8kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 525 Vac voltage and 13.8 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:13.8kvar●相数:3●静電容量:3 x 53.1μFアズワン品番65-7074-17
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 48.7μF 20kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 48.7μF 20kvar 3 1箱 4個入VISHAY
219,800税込241,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 30 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:20kvar●相数:3●静電容量:3 x 48.7μFアズワン品番65-7079-43
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 48.1μF 12.5kvar 10.4kvar 3 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 48.1μF 12.5kvar 10.4kvar 3VISHAY
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:12.5kvar●kvar 60 Hz:10.4kvar●相数:3●静電容量:3 x 48.1μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:190mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.3kgアズワン品番65-7047-17
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 36.5μF 15kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 36.5μF 15kvar 3 1箱 4個入VISHAY
179,800税込197,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 36.5μFアズワン品番65-7070-12
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 24.4μF 10kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 24.4μF 10kvar 3 1箱 4個入VISHAY
149,800税込164,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 10 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:10kvar●相数:3●静電容量:3 x 24.4μFアズワン品番65-7079-42
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 165.8μF 25kvar 26.9kvar 3 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 165.8μF 25kvar 26.9kvar 3VISHAY
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:26.9kvar●相数:3●静電容量:3 x 165.8μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-7039-47
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 154μF 28.1kvar 25kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 154μF 28.1kvar 25kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:28.1kvar●kvar 60 Hz:25kvar●相数:3●静電容量:3 x 154μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%アズワン品番65-6921-76
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 154μF 28.1kvar 25kvar 3 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 154μF 28.1kvar 25kvar 3VISHAY
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:28.1kvar●kvar 60 Hz:25kvar●相数:3●静電容量:3 x 154μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-7039-84
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 137μF 25kvar 22.5kvar 3 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 137μF 25kvar 22.5kvar 3VISHAY
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:22.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 137μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-6925-04
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 132.6μF 20kvar 21.5kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 132.6μF 20kvar 21.5kvar 3 1箱 4個入VISHAY
149,800税込164,780
1箱(4個)
7日以内出荷
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:20kvar●kvar 60 Hz:21.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 132.6μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-6949-83
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 132.6μF 20kvar 21.5kvar 3 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 132.6μF 20kvar 21.5kvar 3VISHAY
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:20kvar●kvar 60 Hz:21.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 132.6μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-6928-41
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 123.3μF 22.5kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 123.3μF 22.5kvar 3 1箱 4個入VISHAY
199,800税込219,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 22.5 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:22.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 123.3μFアズワン品番65-7079-16
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 109.6μF 20kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 109.6μF 20kvar 3 1箱 4個入VISHAY
199,800税込219,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 20 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:20kvar●相数:3●静電容量:3 x 109.6μFアズワン品番65-7079-12
面実装抵抗 75Ω 2512 6432M 2.5W 1セット 1000個入 VISHAY面実装抵抗 75Ω 2512 6432M 2.5W 1セット 1000個入VISHAY
459,800税込505,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:75Ω●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7017-67
面実装抵抗 75Ω 2512 6432M 2.5W VISHAY面実装抵抗 75Ω 2512 6432M 2.5WVISHAY
919税込1,011
1個
7日以内出荷
Vishay PHPA シリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセ
仕様●抵抗:75Ω●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7024-42
ph電極特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら