制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「cマウント」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高電圧クラス2セラミックDCディスクコンデンサ、10→40kVdc/3.5→14kVac、ねじ止めTerminal取り付けクラス2セラミック(Y5U)低インダクタンス高い絶縁抵抗用途高電圧電源CO2レーザーX線機器
仕様●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C10DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミック
電圧3.5 kVrms, 10kV dc
直径(Φmm)54.1
高さ(mm)19.8
アズワン品番65-7098-15
静電容量(nF)20
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.5nF●電圧:10.6 kVrms, 30kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C30DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:45.7mm●高さ:30mm●寸法:45.7 Dia. x 30mm●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミック
アズワン品番65-6992-06
1箱(20個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
高電圧クラス2セラミックDCディスクコンデンサ、10→40kVdc/3.5→14kVac、ねじ止めTerminal取り付けクラス2セラミック(Y5U)低インダクタンス高い絶縁抵抗用途高電圧電源CO2レーザーX線機器
仕様●静電容量:500pF●電圧:14 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:26.7mm●高さ:34.5mm●寸法:26.7 (Dia.). x 34.5mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7099-24
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:27 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40KT●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:44mm●高さ:31mm●寸法:44 Dia. x 31mm●温度係数:-4700 ppm/℃, ±1000ppm/℃●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7096-71
1箱(20個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
仕様●静電容量:20nF●電圧:3.5 kVrms, 10kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C10DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:54.1mm●高さ:19.8mm●寸法:54.1 Dia. x 19.8mm●抑制クラス:Class II●許容差(プラス):+80%
アズワン品番65-7008-11
1箱(20個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
高電圧クラス1セラミックAC及びDCディスクコンデンサ、10 → 50 kV dc / 7 → 34 kV ac、ねじ止め端子取り付け低損失係数: 0.2 % @ 1 kHz N4700 (T3M)クラス1、ストロンチウムベースのセラミック誘電体 無視できるレベルの圧電 / 電歪効果 用途 高電圧電源 CO2レーザー X線機器
仕様●静電容量:1nF●電圧:27 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40KT●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:44mm●高さ:31mm●寸法:44 (Dia.) x 31mm●温度係数:-4700 ppm/℃, ±1000ppm/℃●抑制クラス:Class I●許容差(マイナス):-20%
アズワン品番65-7105-34
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●静電容量:500pF●電圧:14 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:26.7mm●高さ:34.5mm●寸法:26.7 Dia. x 34.5mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-6992-05
1箱(24個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
高電圧クラス 2 セラミック DC ディスクコンデンサ、10 → 40 kV dc / 3.5 → 14 kV ac、ねじ止め Terminal 取り付けクラス 2 セラミック( Y5U ) 低インダクタンス 高い絶縁抵抗 用途 高電圧電源 CO2レーザー X線機器
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:10.6 kVrms, 30 kV dc, 60kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C30DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:61.5mm●高さ:30mm●寸法:61.5 (Dia.). x 30mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Min:-30℃
アズワン品番65-7105-33
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:10.6 kVrms, 30kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C30DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:61.5mm●高さ:30mm●寸法:61.5 Dia. x 30mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-6992-07
1箱(20個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。