制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ヒューズ 1.5a」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●動作電流 : 3A●定格電圧 : 24V dc●動作時間 : 1.5s●保持電流 : 1.5A●電流 Max : 20 A●長さ : 4.73mm●高さ : 1.8mm●幅 : 3.41mm●ターミナル材質 : はんだメッキ-銅●最小抵抗 : 0.04Ω●最大抵抗 : 120mΩ●電力損失 : 0.8W●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +85℃●シリーズ : 1812Lmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様●動作電流:1.5A●定格電圧:6V dc●動作時間:0.2s●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.005Ω●最大抵抗:250mΩ●電力損失:0.6W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:0603L●コード番号:174-0722 アズワン品番65-8058-55
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

幅広い車載表面実装PPTC製品1206LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。特長: 鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途: USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 携帯電話 - バッテリとポートの保護 ディスクドライブ PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護
仕様●動作電流:3A●定格電圧:12V dc●動作時間:0.3s●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●長さ:3.4mm●高さ:0.85mm●幅:1.8mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.01Ω●最大抵抗:80mΩ●電力損失:0.8W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:1206L●コード番号:174-0693 アズワン品番65-8057-22
1袋(20個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様動作電流 = 5A動作時間 = 20s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 40mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃溶断速度 = Fmm 定格電圧(V)15dc 定格電流(A)最大40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

2920Lシリーズデバイスは、リセット可能な保護機能を必要とする中電圧(60 V)用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。特長 無鉛 漏電に対する高速応答 高電圧 低プロファイル 高温はんだ対応
仕様動作電流 = 4A動作時間 = 5s保持電流 = 2A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mm最小抵抗 = 0.05Ω最大抵抗 = 120mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃溶断速度 = Fmm 定格電圧(V)24dc 定格電流(A)最大40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷