制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「アルフィ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Wurth WE-TI シリーズ ラジアルフィルタチョーク。特性。ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流: 4.5 A 高飽和コア素材 小型 標準的なリード線間隔:5mm 動作温度: -25 +85 ℃。用途。信号フィルタリング スイッチ、小・中電圧用スイッチング電源 電源フィルタ
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.55A●実装タイプ:ラジアル●最大直流抵抗:60mΩ●許容差:±10%●直径:7.8mm●高さ:9.5mm●寸法:7.8 (Dia.) x 9.5mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:10.2MHz●リード間隔:5mm●シリーズ:WE-TI●リード径:0.7mm
アズワン品番65-7023-70
1セット(140個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。