RJ45モジュラジャック Wurth Elektronik 8極 Cat5 垂直 PCBマウント メス モジュラージャックWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5取り付けタイプ = PCBマウント極数 = 8コネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = STP向き = 垂直長さ = 16.05mm幅 = 16.7mm深さ = 16.5mmシリーズ = WR-MJコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 615008シリーズWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:13mm 4W620 RF用途 74271622SWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
プラスチックケース入り分割フェライト(0.8 mmのエアギャップ、スナップインロック付). STAR-GAPスナップ式フェライトスリーブはケーブルの事前固定及び保護機能を備え、迅速で簡単なアセンブリを可能にします。 高DC電流用途での材質の低磁気飽和により、インピーダンスの低減が小さくなります。 このフェライトスリーブはRF用途に最適で、CAT5及びLANネットワークなどの高速データ回線に適しています。 また、100 MHzから最大2.5 GHzのEMI問題にも適しています。USB 2.0障害を減らすことができます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. 2巻線で最良のインピーダンス / 性能を実現 STAR GAPスナップ式フェライトは特許取得済みの「既定エアギャップ」を装備 最大100 MHzのデータ信号は影響なし このスナップ式フェライトはSMPS及び高速回線の干渉を最小限に抑制 UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = STAR-GAP用途 = RF用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 31.5 x 35 x 28.3mm開口部直径 = 13mmインピーダンス @ 500 MHz = 400Ω外側の奥行き = 35mm外側の高さ = 28.3mm外側の幅 = 31.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3