シングル高精度タイマー IC 555Texas Instruments当日出荷
タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。
仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0447-67
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPBTexas Instruments当日出荷
仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
2回路 差動 コンパレータTexas Instruments当日出荷
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考:アズワン品番67-0367-84
1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプTexas Instruments翌々日出荷
仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0485-36
4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments当日出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0367-61
1回路 オペアンプTexas Instruments5日以内出荷
1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。
後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。
741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。)
また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。
工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。
その他電流:【入力バイアス】80nA入力BP電源電圧(V)±18max回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
IC RECEIVER 0/4 16DIPTexas Instruments当日出荷
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0353-11
低消費電力タイマー IC 555Texas Instruments5日以内出荷
備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-8動作電圧(V)2~15最大周波数(MHz)【発振】2.1
CMOSタイマー IC 555Texas Instruments5日以内出荷
定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。
LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。
発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。
電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。
ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。
消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。
備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15
4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIPTexas Instruments5日以内出荷
TIの開発した4回路入りJ-FET入力型OPアンプです。
2回路入りTL072の4回路版です。入力インピーダンスが高くバイアス電流がほとんど流れない特性はバイポーラ入力型よりもOPアンプの理想に近く特性のバランスが取れた使いやすい製品として使われ続けています。
電源電圧は±15Vが標準で+5V以下の単電源など低電圧での使用には向きません。
その他PDIP-14、【GBW】3MHz【SR】13V/uS、電流:【入力バイアス】65pA入力JFET電源電圧(V)±4.5~18回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-14オフセット電圧(mV)3
2回路 単電源 低消費電力 オペアンプTexas Instruments5日以内出荷
単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。
単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。
セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。
なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。
その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2
1回路 高速オペアンプTexas Instruments5日以内出荷
その他【GBW】15MHz【SR】70v/μs電源電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70
1回路 JFET入力 オペアンプTexas Instruments5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。
データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。
古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。
その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:40mA、60mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0410-23
Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPBTexas Instruments翌々日出荷
仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×4.7×8.89出力電圧(V)5ピン数(ピン)3極性正RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220ロードレギュレーション150 mVラインレギュレーション150 mVレギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)70出力タイプ固定
8ビット D/Aコンバータ Texas InstrumentsTexas Instruments翌々日出荷
仕様●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs分解能8ビットインターフェースデジタル:パラレルピン数(ピン)16電源タイプデュアル電源RoHS指令(10物質対応)対応特性D/Aコンバータ 8ビット、Texas InstrumentsパッケージMDIP実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)70基準電圧外部出力極性ユニポーラ
2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIPTexas Instruments5日以内出荷
標準ロジック74LSシリーズのJ-Kフリップ・フロップです。型名も機能も似ていますが直接の互換性はないのでご注意ください。
仕様●パッケージ:DIP14●機能:Dual JK-FFs with Clear●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0440-02
2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ DIPTexas Instruments5日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:0.2mA/cH(Vcc=±15)●GBW:1MHz●SR:3.5V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):42nV/√Hz(Rs=20)アズワン品番67-0367-77
高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧Texas Instruments3日以内出荷
温度係数最大100RoHS指令(10物質対応)対応誤差±0.1%動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92
ロジックICTexas Instruments5日以内出荷
機能カウンタ、10進RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
4回路 差動 コンパレータTexas Instruments5日以内出荷
その他SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C電源電圧(V)+2~+36定格電源電流0.8mA(Vcc=+5V)V回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSOIC14オフセット電圧(mV)2
2回路 単電源 CMOS オペアンプTexas Instruments5日以内出荷
その他【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz入力CMOS電源電圧(V)+4.75~+15.5定格電源電流0.75mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)1
2回路 BCDアップカウンタ DIP16Texas Instruments5日以内出荷
機能Dual BCD UP-CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-16動作電圧(V)3~18
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5Texas Instruments5日以内出荷
4V~60V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ
降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
その他【パッケージ/ピン】TO-220/5寸法(mm)10.16×8.51出力電圧(V)5入力電圧(V)4.0~60周波数【スイッチング】52kHz出力電流3A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:400mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0405-79
IC BUFFER INVERT 6V 20DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC BUFFER INVERT 6V 20DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0409-33
2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIPTexas Instruments当日出荷
仕様●パッケージ:8-DIP●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:13V/μs●GBW:3MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃アズワン品番67-0483-65
2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプTexas Instruments5日以内出荷
2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用アズワン品番67-0457-20
IC ADC 12BIT ADSシリーズTexas Instruments13日以内出荷
IC ADC 12BIT SAR 28SOIC。
仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):125k●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V、-16.5V~5.5●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SOIC●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-45
IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6Texas Instruments13日以内出荷
IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363アズワン品番67-0409-95
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOPTexas Instruments13日以内出荷
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0394-58
Texas Instruments DS90LV031ATM/NOPB LVDSトランスミッタTexas Instruments翌々日出荷
仕様トランスミッションデータレート:400Mbps長さ(mm)9.91寸法(mm)9.91×3.91×1.45高さ(mm)1.45入力CMOS, TTLピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas InstrumentsパッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.61チップ当たりのエレメント数4ドライバ数4最小動作温度(℃)-40出力タイプLVDS
Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOICTexas Instruments翌々日出荷
仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V長さ(mm)8.64幅(mm)3.91寸法(mm)8.64×3.91×1.45高さ(mm)1.45応答時間1.3μsピン数(ピン)14電源タイプ±2電源, 単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応特性LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。パッケージSOIC実装タイプ表面実装出力タイプオープンコレクタ
IC REG CHARGE PUMP INV 8SOICTexas Instruments13日以内出荷
仕様●機能:レシオメトリック●出力構成:正または負●トポロジ:チャージポンプ●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):1.5V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):-Vin、2Vin、Vin/2●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:200mA●周波数 - スイッチング:10kHz、75kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッアズワン品番67-0441-26
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥81,290~¥73,900~