絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(3,019)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,761)
  • Panasonic(パナソニック)(1,168)
  • エスコ(1,108)
  • omron(オムロン)(950)
  • VISHAY(898)
  • IDEC(和泉電気)(868)
  • JST(日本圧着端子製造)(664)
  • 日東工業(622)
  • KOA(597)
  • 日本モレックス(molex)(518)
  • ニチコン(509)
  • 三菱電機(474)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(466)
  • 東芝(463)
  • HAKKO(白光)(441)
  • 富士電機(424)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(349)
  • ARCOL(OHMITE)(333)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングル高精度タイマー IC 555 Texas Instruments

    シングル高精度タイマー IC 555

    Texas Instruments
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。
    仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0447-67
  • Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB

    Texas Instruments
    ¥889税込¥978
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
  • 2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。 単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。 セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。 なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。
    その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2
  • 2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIP Texas Instruments

    2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIP

    Texas Instruments
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ:8-DIP●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:13V/μs●GBW:3MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃アズワン品番67-0483-65
  • 4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
    仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0367-61
  • 2回路 差動 コンパレータ Texas Instruments

    2回路 差動 コンパレータ

    Texas Instruments
    ¥71税込¥78
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考:アズワン品番67-0367-84
  • 4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-77
  • 4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    機能EXORRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
  • 1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0485-36
  • 2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ。現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
    仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用アズワン品番67-0457-20
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431AILP Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431AILP

    Texas Instruments
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    公称電圧 = 2.5 - 36V。パッケージタイプ = TO-92。基準タイプ = 可変。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = スルーホール。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 100mA。入力電圧 Max = 37 V。出力電圧 Min = 2.5 V。出力電圧 Max = 36 V。ピン数 = 3。寸法 = 4.83 x 3.43 x 3.68mm。高さ = 3.68mm。シャント電圧リファレンス、調整可能、TLシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431ILP Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431ILP

    Texas Instruments
    ¥149税込¥164
    1個
    翌々日出荷
    公称電圧 = 2.5 - 36V。パッケージタイプ = TO-92。基準タイプ = 可変。立上がり精度 = ±2.0 %。実装タイプ = スルーホール。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 100mA。入力電圧 Max = 37 V。出力電圧 Min = 2.5 V。出力電圧 Max = 36 V。ピン数 = 3。寸法 = 4.83 x 3.43 x 3.68mm。幅 = 3.43mm。シャント電圧リファレンス、調整可能、TLシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP Texas Instruments

    IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP

    Texas Instruments
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP
    仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:40mA、60mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0410-23
  • Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC Texas Instruments

    Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC

    Texas Instruments
    ¥229税込¥252
    1個
    翌々日出荷
    仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V長さ(mm)8.64幅(mm)3.91寸法(mm)8.64×3.91×1.45高さ(mm)1.45応答時間1.3μsピン数(ピン)14電源タイプ±2電源, 単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応特性LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。パッケージSOIC実装タイプ表面実装出力タイプオープンコレクタ
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:4.1V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-4.1/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:4.1V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-4.1/NOPB

    Texas Instruments
    ¥769税込¥846
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93公称電圧(V)4.1出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション7 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.5基準タイプ固定最大動作温度(℃)85
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×4.7×8.89出力電圧(V)5ピン数(ピン)3極性正RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220ロードレギュレーション150 mVラインレギュレーション150 mVレギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)70出力タイプ固定
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM1084IS-3.3/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM1084IS-3.3/NOPB

    Texas Instruments
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電流(A)5ピン数(ピン)3極性正RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)ロードレギュレーション15 mVラインレギュレーション6 mV出力数1最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902M/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902M/NOPB

    Texas Instruments
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。、標準電圧ゲイン:100 dB幅(mm)3.91ピン数(ピン)14電源タイプ±2電源, 単一電源動作温度(℃)(Max)+85回路数4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装アンプタイプ高精度スルーレート(V/μs)標準0.5標準ゲインバンド幅積(MHz)1デュアル供給電圧(V)標準±12、±3、±5、±9シングル供給電圧(V)標準5 → 24
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    ¥739税込¥813
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93高さ(mm)0.93公称電圧(V)5出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション8 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.5基準タイプ固定
  • 8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments Texas Instruments

    8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments

    Texas Instruments
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    仕様●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs分解能8ビットインターフェースデジタル:パラレルピン数(ピン)16電源タイプデュアル電源RoHS指令(10物質対応)対応特性D/Aコンバータ 8ビット、Texas InstrumentsパッケージMDIP実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)70基準電圧外部出力極性ユニポーラ
  • 2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIP Texas Instruments

    2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIP

    Texas Instruments
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    標準ロジック74LSシリーズのJ-Kフリップ・フロップです。型名も機能も似ていますが直接の互換性はないのでご注意ください。
    仕様●パッケージ:DIP14●機能:Dual JK-FFs with Clear●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0440-02
  • BCD to 7セグメント デコーダ/ドライバ TTL Texas Instruments

    BCD to 7セグメント デコーダ/ドライバ TTL

    Texas Instruments
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷
    標準ロジック74LSシリーズのBCD to 7セグメント デコーダ/ドライバです。出力に7セグメントLED表示器をつなぐと4ビットの10進数入力(0000~1001)に対応した0~9までの数字を表示します。10進数の10以上(4ビットで1010~1111)の入力にも反応しますがA~Fの16進表
    仕様●パッケージ:DIP16●機能:BCD to 7 Segment Decoder/Driver●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0367-60
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 1.25 35 V, 4-Pin, LM317EMP/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 1.25 35 V, 4-Pin, LM317EMP/NOPB

    Texas Instruments
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    精度0.05出力電圧(V)1.2535出力電流(A)1.5ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223実装タイプ表面実装出力タイプ可変