YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
NCPoEスイッチ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
品名
ポート数
消費電力(W)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05659916
NCR135D
【スイッチング】7.2Gbps
NCPoEスイッチ16ポート
16ポート
【PoE】(最大電力)個別ポート:30/全ポート:230
52V/4.8A
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
05659932
NCR134D
【スイッチング】3.6Gbps
NCPoEスイッチ8ポート
8ポート
【PoE】(最大電力)個別ポート:30/全ポート:65
48V/1.5A
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください