制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「1回だけタイマー」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。
仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃
アズワン品番67-0447-67
1個
¥86
税込¥95
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。