仕様●ビット数:8bit●チャンネル数:-●セトリング時間:100ns●インターフェース:パラレル●動作電圧範囲[V]:5.0V~15.0V●動作温度:0℃~70℃●パッケージ:20-SOIC●ビット数:8bit
アズワン品番68-2056-72
1個
¥729
税込¥802
10日以内出荷
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC
仕様●タイプ:シンプルリセット/パワーオンリセット●モニタ電圧数:1●電圧 - 閾値:2.93V●出力:プッシュプル/トーテムポール●リセット:アクティブHigh/アクティブLow●タイムアウトリセット:1.1ms最小●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0410-67
1個
¥409
税込¥450
10日以内出荷
IC DAC 8BIT A-OUT 16SO
仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:100ns●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:あり●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:5V、14.5V~15.5V●電圧 - 供給、デジタル:5V、14.5V~15.5V●INL/DNL(LSB):±0.5(最大)、±2.5(最大)●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0411-32
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。