絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • TRACO POWER(813)
  • KEMET(73)
  • MICROCHIP(37)
  • Lovato(26)
  • RS PRO(16)
  • SCHURTER(15)
  • VISHAY(13)
  • メル丸くん(10)
  • ワゴジャパン(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • SIEMENS(5)
  • APEM(4)
  • マルツエレック(4)
  • LEM(3)
  • OSRAM Opto Semiconductors(3)
  • Polymer Optics(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • MURATA(村田製作所)(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO Texas InstrumentsIC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SOTexas Instruments
169税込186
1個
13日以内出荷
IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO
仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:降圧、昇圧、昇降圧、フライバック、フォワードコンバータ、フルブリッジ、ハーフブリッジ、プッシュプル●出力数:2●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):7V~40V●周波数 - スイッチング:1kHz~300kHz●デューティサイクル(最大):97%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:デッドタイム制御、周波数制御●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0410-55
IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8DIP Texas InstrumentsIC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8DIPTexas Instruments
429税込472
1個
13日以内出荷
IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8DIP
仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:正、絶縁コンデンサ●トポロジ:昇圧、降圧、フライバック、フォワード●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):7.6V~30V●周波数 - スイッチング:最大500kHz●デューティサイクル(最大):96%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:周波数制御●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0411-04
IC DUAL USB PORT TVS 8-TSSOP Texas InstrumentsIC DUAL USB PORT TVS 8-TSSOPTexas Instruments
329税込362
1個
13日以内出荷
IC DUAL USB PORT TVS 8-TSSOP
仕様●電圧 - クランピング:7V●技術:ミックスド テクノロジー●回路数:1●用途:USB●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOPアズワン品番67-0408-30
IC REG LIN POS ADJ 300MA 8VSSOP Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 300MA 8VSSOPTexas Instruments
119税込131
1個
13日以内出荷
IC REG LIN POS ADJ 300MA 8VSSOP
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):6V●電圧ドロップアウト(最大):220mV●電流 - 出力:300mA●電流 - 静止(Iq):270μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:-●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOPアズワン品番67-0407-89
IC CROSSPOINT SW 1×2:2 16TSSOP Texas InstrumentsIC CROSSPOINT SW 1×2:2 16TSSOPTexas Instruments
2,498税込2,748
1個
13日以内出荷
IC CROSSPOINT SW 1 X 2:2 16TSSOP
仕様●タイプ:クロスポイントスイッチ●回路:1 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0408-34
IC CROSSPOINT SW 1×4:4 38TSSOP Texas InstrumentsIC CROSSPOINT SW 1×4:4 38TSSOPTexas Instruments
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
IC CROSSPOINT SW 1 X 4:4 38TSSOP
仕様●タイプ:クロスポイントスイッチ●回路:1 x 4:4●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:38-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:38-TSSOPアズワン品番67-0408-36
IC POE CNTRL 1 CHANNEL 14HTSSOP Texas InstrumentsIC POE CNTRL 1 CHANNEL 14HTSSOPTexas Instruments
739税込813
1個
13日以内出荷
IC POE CNTRL 1 CHANNEL 14HTSSOP
仕様●タイプ:制御装置(PD)●チャンネル数:1●電力 - 最大:12.95W●内部スイッチ:あり●補助機能検知:あり●標準:802.3af(PoE)●電圧 - 供給:9V~70V●電流 - 供給:2mA●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:14-HTSSOPアズワン品番67-0407-18
IC REG LIN POS ADJ 1A 28HTSSOP Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 1A 28HTSSOPTexas Instruments
1,098税込1,208
1個
13日以内出荷
仕様●入力電圧[V]:10.0V●出力電圧[V]:3.3V、1.5V~5.5V●出力電流[A]:1.0A●機能:イネーブル、リセット/過電流、過温度、逆極性●パッケージ:28-PowerTSSOP●入力電圧[V]:10.0Vアズワン品番68-2056-74