IC CONFIG MULT-FUNC GATE SC70-6Texas Instruments13日以内出荷
IC CONFIG MULT-FUNC GATE SC70-6
仕様●論理タイプ:コンフィギュラブル マルチファンクション●回路数:1●入力数:3●シュミットトリガ入力:なし●出力タイプ:シングルエンド●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6アズワン品番67-0394-59
IC COUNTER ASYNC BIN 12BIT 16SOTexas Instruments13日以内出荷
IC COUNTER ASYNC BIN 12BIT 16SO
仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:12●リセット:非同期●タイミング:非同期●カウント率:33MHz●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電圧 - 供給:2V ~ 6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0409-31
IC SYNCH BINARY COUNTERS 16TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC SYNCH BINARY COUNTERS 16TSSOP
仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:4●リセット:非同期●タイミング:同期●カウント率:95MHz●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電圧 - 供給:2V ~ 5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0409-74
IC SYNC UP/DOWN COUNTER 16-DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC SYNC UP/DOWN COUNTER 16-DIP
仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上、下●素子数:1●素子あたりのビット数:4●リセット:-●タイミング:同期●カウント率:25MHz●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0409-49
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
動力分電盤テンパール工業税込¥549,780~¥499,800~
電灯分電盤テンパール工業税込¥175,780~¥159,800~
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~