制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「switchケース」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Texas InstrumentsIC SWITCH SPDT SC70-6
IC SWITCH SPDT SC70-6
仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):10オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):150ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):1.65V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):8.5ns、6.5ns●帯域幅-3db:300MHz●チャージインジェクション:7pC●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5.5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-66dB @ 10MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6 アズワン品番67-0411-34
1個
68 税込75
10日以内出荷

IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC
仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):70オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):500ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~10V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-72dB @ 1MHz●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0485-21
1個
72 税込79
9日以内出荷

IC BUS SWITCH 12 X 1:1 56TSSOP
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:12 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:56-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:56-TSSOP アズワン品番67-0409-13
1個
389 税込428
10日以内出荷

IC BUS SWITCH 12 X 1:1 56SSOP
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:12 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:56-BSSOP(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:56-SSOP アズワン品番67-0409-11
1個
399 税込439
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC SWITCH QUAD 1X1 14SO
IC SWITCH QUAD 1X1 14SO
仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):30オーム(標準)●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):-●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):31ns、34ns●帯域幅-3db:30MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.5pF、9pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-45dB @ 1MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO アズワン品番67-0409-32
1個
80 税込88
10日以内出荷

IC BUS SWITCH 4 X 1:1 48TSSOP
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:4 x 1:1●独立回路:4●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP アズワン品番67-0409-07
1個
63 税込69
10日以内出荷


IC BUS SWITCH 10 X 1:1 48TVSOP
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:10 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TVSOP アズワン品番67-0409-12
1個
399 税込439
10日以内出荷

IC BUS SWITCH 1 X 1:1 SOT23-5
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:1 x 1:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5 アズワン品番67-0409-08
1個
149 税込164
10日以内出荷

IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 6DSBGA
仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Pチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:0.9V~3.6V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):2A●Rds On(標準):14ミリオーム●入力タイプ:非反転:負荷放電、スルーレート制御●フォールト保護:-●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:6-DSBGA●パッケージ/ケース:6-XFBGA、DSBGA アズワン品番67-0410-82
1個
159 税込175
10日以内出荷

IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC
仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):600mA●Rds On(標準):33ミリオーム●入力タイプ:非反転:-●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅) アズワン品番67-0410-79
1個
359 税込395
10日以内出荷

仕様●用途:USB●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●スイッチ回路:SPDT●チャンネル数:2●オン状態抵抗値(最大):6オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2.3V~3.6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●帯域幅-3db:1.1GHz●特長:双方向性、USB 2.0●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-UFQFN●サプライヤデバイスパッケージ:10-UQFN(2.0x1.5) アズワン品番67-0442-03
1個
229 税込252
10日以内出荷

IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC
仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:2●レシオ - 入力:出力:1:2●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅) アズワン品番67-0410-80
1個
43 税込47
10日以内出荷

IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 8SOIC
仕様●スイッチタイプ:USBスイッチ●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Pチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):80ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅) アズワン品番67-0406-98
1個
369 税込406
10日以内出荷

IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC
仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:2●レシオ - 入力:出力:1:2●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅) アズワン品番67-0410-81
1個
379 税込417
10日以内出荷

仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):1A●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転●特長:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753 アズワン品番67-0442-02
1個
429 税込472
10日以内出荷