制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ヒーター 手元」の検索結果
ハッコーFM-206専用のシングルホットエアー。
細身のグリップで狭小スペースの作業に最適。
手元スイッチでON/OFFが可能。
全長(mm)232 (ノズルΦ4.0mmを付けた場合)
消費電力(W)140(24V)
セット内容こて部(FM-2029)、こて台<クリーニングスポンジ付き >、耐熱パッド、中継コード
質量(g)50(ノズルΦ4.0mmを付けた場合)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲100~550℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
1個
¥18,980
税込¥20,878
17日以内出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。