制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「基板 両面」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全体加熱に最適なプリヒーター。
素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。
両面実装している基板でも使える非接触型。
仕様有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割
セット内容本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書
質量(kg)3.2
消費電力(W)500
電源AC100V 50/60Hz
制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御
ヒーター寸法(mm)248×140
ヒーターカーボンヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×100×311
温度センサーK熱電対
寿命ヒーター2100時間
設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒
モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード
外部入力スタート信号入力可
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。