制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「大人の科学」の検索結果
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。