1箱(50個)
¥59,980
税込¥65,978
32日以内出荷
1箱(50個)
¥18,980
税込¥20,878
32日以内出荷
電圧AC/DC
タイプパワー
端子形状標準P/C板端子
包装形態スティック包装
パッケージSIL4
接点構成2a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL
耐電圧(V)1500
パッケージDIP8
負荷電圧:400V
低オン抵抗(Typ.11Ω)
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器
接点構成2b
電圧AC/DC
規格UL/C-UL
負荷電圧(V)400
包装形態スティック包装
負荷電流(A)0.12
耐電圧(V)1500
パッケージDIP8
負荷電圧:60V、350V、400V、600Vを品揃え
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:2a
用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器
接点構成2a
負荷電圧:250Vと400Vを品揃え
低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453)
耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え
出力構成:1b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器
接点構成1b
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)400
負荷電流(A)0.15
パッケージDIP6
負荷電圧:400V
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1b
用途防犯・防災機器、センサ機器、電話装置
接点構成1b
負荷電圧:400V
低オン抵抗(Typ.10.2Ω)
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2a
用途計測機器、データ通信装置、電話装置
接点構成2a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL
負荷電圧(V)400
包装形態スティック包装
負荷電流(A)0.12
耐電圧(V)1500
パッケージDIP8
接点構成1b
電圧AC/DC
パッケージDIP6
接点構成1b
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、VDE、BSI
耐電圧(V)5000
動作LED電流:最大0.5mA
小型タイプの加わった充実の品揃え
負荷電圧60V、350V、400Vを品揃え
用途防犯、防災機器、電気計器、各種電池駆動機器、その他、省エネを必要とするQA機器、FA機器など
接点構成1a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL
耐電圧(V)1500
パッケージSOP4
小型のSOP形状
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2b
用途電源、計測機器、セキュリティ機器、産業用ロボット、センサ機器
接点構成2b
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)400
負荷電流(A)0.08
耐電圧(V)1500
パッケージSOP8
連続負荷電流:4Aの高容量(AQZ102)
SIL4pinのスリム形状
負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え
4点ユニットリレー PhotoMOSリレー パワータイプに搭載可能
用途計測機器、電力装置、信号、産業用機械、設備
接点構成1a
負荷電圧:400V
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:2b
2b出力および1bの2個使用が可能
用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器
接点構成2b
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)400
負荷電流(A)0.1
耐電圧(V)5000
パッケージDIP8
推奨入力LED電流が2mAと高感度を実現
負荷電圧:400V
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1a
用途通信・電話装置、電池駆動機器
接点構成1a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL
負荷電圧(V)400
負荷電流(A)0.12
耐電圧(V)1500
パッケージDIP6
負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品)
出力構成:1a
用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置
接点構成1a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、BSI
パッケージDIP6
高容量を実現、連続負荷電流:Max.2A
小型フラットなパワーDIP形状
低オン抵抗(Typ.0.11Ω、AQY272)
出力構成:1a
用途計測機器、信号装置、機械、設備
接点構成1a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、VDE
耐電圧(V)2500
パッケージPower-DIP4
接点構成1b
電圧AC/DC
耐電圧(V)1500
電圧駆動を実現
連続負荷電流:3.6Aの高容量(AQZ102D)
負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え
4点ユニットリレーPA-Nリレータイプおよび4点ターミナルに搭載可能
用途産業用機械、設備、信号装置
接点構成1a
規格UL/C-UL、VDE
耐電圧(V)2500
パッケージSIL4
負荷電圧:400V
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1a1b
用途セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、センサ機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット
接点構成1a1b
電圧AC/DC
規格UL/C-UL
負荷電圧(V)400
負荷電流(A)0.1
耐電圧(V)1500
パッケージDIP8
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2a
用途計測機器、通信機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット
接点構成2a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、BSI
耐電圧(V)1500
パッケージSOP8
さらなる実装底面積の小型化を実現したVSSOPタイプ
C×R5
出力端子間容量:typ.1.1pF, オン抵抗:typ.5.5Ω
用途計測機器、通信機器
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。