制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「レコーダー・記録計」の検索結果
低オン抵抗タイプと低出力端子間容量タイプを品揃え
負荷電圧:40V
動作時間:Typ.0.03ms(低出力端子間容量タイプ)
出力:1a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)
接点構成1a
電圧AC/DC
負荷電圧(V)40
パッケージSOP4
負荷電圧:250V
低C×R(出力端子間容量:Typ.33pF、オン抵抗:Typ.11Ω)
動作時間:Typ.0.15ms
出力構成:2a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)
接点構成2a
電圧AC/DC
負荷電圧(V)250
負荷電流(A)0.14
耐電圧(V)1500
パッケージSOP8
負荷電圧:60、80Vを品揃え
低C×Rを実現
動作時間:Typ.0.05ms(AQY225R2S)
出力構成:1a
用途計測・試験装置全般、半導体特性試験装置、ボードテスタ、多点記録計(レコーダー)
接点構成1a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL
耐電圧(V)1500
パッケージSOP4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。