制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「測長器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
仕様●短宅保護:装備(自動復帰型)●白黒誤差:設定距離の5%以内 電圧(V)12~24DC±10% リップルP-P10%以下 保護構造IP67(IEC) 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) 検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。 消費電流(mA)40以下 設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。 投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線) 出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式) RoHS指令(10物質対応)対応 応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上) ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
仕様白黒誤差:設定距離の5%以内 電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 保護構造IP67(IEC) 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) 検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。 消費電流(mA)40以下 設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。 短絡保護装備(自動復帰型) 投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線) 出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式) RoHS指令(10物質対応)対応 応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上) ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング