制御機器 (58) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様 ●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:1000h●許容差:±20% アズワン品番 65-7174-81
ケースブレーカ コンセント付 屋内用 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
単相専用
プラスチックケース(コンセント付)
用途 単体露出工事用 極数・素子数 2P1E 定格電流(A) 20 仕様 コンセント付、屋内用、単体露出工事用 寸法(mm) (H)188×(W)118×(D)85 コンセント仕様 15A抜止め接地コンセント(WN1161) 適合キャップ 引掛:WF7005K、WF52153B等 定格遮断容量(kA) 1.5 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2 ) (最大)8
リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
端子形状 (主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ (主回路)M5、(操作回路)M3.5 使用周囲温度(℃) -10~+60 締付トルク(N・m) (主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7 使用電圧範囲(V) (操作回路)定格の85%~110% 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 機械的開閉耐久性 負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性 負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2 ) (主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm) (主回路)2.6、(操作回路)1.6
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 299,800税込 ¥ 329,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 152 → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様 ●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:POSCAP アズワン品番 65-6960-38
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 299,800税込 ¥ 329,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 150 μ F → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様 ●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:POSCAP アズワン品番 65-6971-70
コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 欠品中
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様 ●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●シリーズ:KS アズワン品番 65-7054-13
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式 BJWA-30 種類 漏電ブレーカ(モータ保護兼用) 定格電圧(V) AC100-200 締付トルク(N・m) 2~2.5 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 2.5 漏電表示方式 機械式釦 逆接続 可 入数 1台 フレーム(AF) 30 外形寸法(横×縦×深さ)(mm) 70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2 ) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 電磁式
Panasonic コンデンサ 22μF, ,400V dc, EEUED2G220S Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。 寸法(mm) 16(Dia.)×20 直径(Φmm) 16 高さ(mm) 20 電圧(V) 400dc 寿命 10000h 静電容量 22μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 リップル電流(mA) 600 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -25
TX-Sリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 27,980~税込 ¥ 30,778~
1箱(40個)
32日以内出荷 から 92日以内出荷
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて)
小型サイズ
高接触信頼性
優れた耐サージ性能
低熱起電力(約0.3μV)
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途 FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g) 約2 規格 UL/C-UL、BSI 保護構造 プラシール型
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-50 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 50AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 逆接続 可 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 接続可能電線 撚線(mm2 ) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 引外し方式 電磁式
フォトモスリレー RF SOP 4a C×R Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
低C×R 小型(SOP16pin) 負荷電圧80V 4aタイプ
接点構成 4a 電圧 AC/DC タイプ RF 端子形状 サーフェスマウント端子 出力構成 4a 包装形態 スティック包装 パッケージ SOP16
Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUEB1H220S Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 5(Dia.)×11 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 電圧(V) 50dc 静電容量 22μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 リップル電流(mA) 39 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 2
TX-Sリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1箱(40個)ほか
32日以内出荷
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて)
小型サイズ
高接触信頼性
優れた耐サージ性能
低熱起電力(約0.3μV)
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途 FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g) 約2 規格 UL/C-UL、BSI 保護構造 プラシール型
TX-Sリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1箱(40個)ほか
32日以内出荷 から 50日以内出荷
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて)
小型サイズ
高接触信頼性
優れた耐サージ性能
低熱起電力(約0.3μV)
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途 FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g) 約2 規格 UL/C-UL、BSI 保護構造 プラシール型 端子形状 サーフェスマウント端子
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式 BJWA-50 種類 漏電ブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 50AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 逆接続 可 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用 2.5kA 入数 1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm) 70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2 ) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-60 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子 フレーム 60AF 逆接続 可 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 引外し方式 電磁式
漏電ブレーカABF型 主幹用 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
極数・素子数 3P2E 定格電圧(V) AC100/200専用 仕様 単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護) 種別 漏電ブレーカ 寸法(mm) (H)135×(W)91.5×(D)49 質量(kg) 0.47 端子形状 (電源側)圧着端子専用 相線式 1Φ3W 動作時間 (漏電時)0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 5 定格感度電流(mA) 30 漏電表示方式 機械式表示 動作時間(s) (漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式 熱動・電磁式
Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, EEUEB1J220S Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 6.3Dia.×11.2 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 11.2 電圧(V) 63dc 寿命 1000h 許容差 ±20% 静電容量 22μF 誘電正接 0.12% RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40
Panasonic コンデンサ 22μF, ,450V dc, EEUED2W220S Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。 寸法(mm) 16(Dia.)×20 直径(Φmm) 16 高さ(mm) 20 電圧(V) 450dc 許容差 ±20% 静電容量 22μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -25 リード間隔(mm) 7.5
Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUEB1H220S Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 5(Dia.)×11 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 電圧(V) 50dc 静電容量 22μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 リップル電流(mA) 39 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 2
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式 BJWA-60 種類 漏電ブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子 フレーム 60AF 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 逆接続 可 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用 5kA 入数 1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm) 70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 電磁式
送風機用インバーター三相 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
1)多彩な外部制御外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)6)運転周波数を記憶電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 12日以内出荷
極数・素子数 3P2E 定格電圧(V) AC100/200専用 仕様 単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V 端子形状 (電源側)圧着端子専用 表示方式 (過電圧)機械式表示 相線式 1Φ3W 定格遮断容量(kA) 5 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式
PLC FP2-PSA3電源ユニット5Aタイプ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
仕様 入力100-240V AC 出力5A 規格 UL/C-UL、CE
PLC FP2-PSA2電源AC200V Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
仕様 入力200-240V AC 出力2.5A 規格 UL/C-UL、CE
PLC FP3SH CPU ユニット Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
PLC FP2-PP41 4軸 トランジスタ Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
規格 UL/C-UL、CE 出力 トランジスタ 速度指令 1pps~500kpps 制御軸数 独立4軸
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~